WOODHEAD 1302110024 より線ケーブル、PVC、24 AWG、5 心、76.20m、黄色
アイテム: CH2NCW
モデル:1302110024相互参照:84-2450
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ケーブル |
ケーブルジャケットの色 | イエロー |
ケーブル長 | 76.2m |
ケーブルタイプ | PVC |
アウタージャケット径 | 5.08 mm |
温度範囲 | -20〜105度C |
ワイヤサイズ(AWG) | 24 |
原産国 | US |
モデル | ケーブルジャケットの色 | ケーブルタイプ | アウタージャケット径 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1302110032 | パープル | 遮蔽された | 8 mm | -20〜80度C | - | 見積依頼
|
1302110083 | ブラック | 遮蔽された | 7.62 mm | -20〜105度C | - | 見積依頼
|
1302110074 | グレー | PVC | 10.03 mm | -20〜105度C | - | 見積依頼
|
1302110066 | イエロー | TPE | 6.99 mm | -40〜105度C | - | 見積依頼
|
1302110061 | イエロー | PVC | 6.99 mm | -20〜105度C | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。