SQUARE Dモールドケースサーキットブレーカ、MALシリーズ
形式 | モデル | アンプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | MAL36300 | 300A | 600V | ¥820,905 | |
A | MAL36350 | 350A | 600V | ¥820,905 | |
B | MAL36400 | 400A | 600V | - | 見積依頼
|
C | MAL36450 | 450A | 600V | ¥1,117,883 | |
D | MAL36500-1212 | 500 | 600 | ¥1,144,619 | 見積依頼
|
B | MAL36500 | 500A | 600V | ¥1,144,619 | |
E | MAL3660033M | 600 | 600 | - | 見積依頼
|
E | MAL3660040M | 600 | 600 | - | 見積依頼
|
E | MAL36000MV | 600 | 600 | ¥838,131 | 見積依頼
|
E | MAL36600-1021 | 600 | 600 | - | 見積依頼
|
B | MAL36600 | 600A | 600V | ¥1,144,619 | |
E | MAL36700 | 700 | 600 | ¥1,035,989 | 見積依頼
|
B | MAL36800 | 800A | 600V | ¥1,230,707 | |
A | MAL361200 | 1200A | 600V | ¥1,609,081 |
モールドケースサーキットブレーカ、MALシリーズ
スクエア D MAL シリーズ サーキット ブレーカは、定格負荷電流が小型サーキット ブレーカの能力を超えるアプリケーションに最適です。 これらの 3 極ブレーカーは、過電流を処理するバイメタル スイッチと短絡を処理する電磁石という 300 つの異なるスイッチング機構を備えた瞬間的および長時間の電流制限保護を提供する熱磁気トリップを備えています。 回路の複数のセクションを簡単に接続するためのフィードスルー接続端子と、アルミニウム/銅線を収容するためのラインおよび負荷側ラグ端子が装備されています。 これらのブレーカーは、1200A ~ XNUMXA の範囲の電流定格で入手できます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スキージハンドル
- シリンダーキャビネット
- 実験室用ホットプレート
- サイトゲージ
- アーク溶接ケーブルリール
- ランプ
- 噴霧器とスプレッダー
- ルーフベンチレーター
- ペイントスプレーとアクセサリー
- タイヤとホイール
- HALLOWELL ロッカーフロントベース
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ヘビーデューティーハンドスタンプ
- PARKER 316ステンレス鋼インラインボールバルブ、FNPT x FNPT
- BRADY パイプマーカー、大なり記号未満
- ALLEGRO SAFETY エアラインホース、低圧
- PASS AND SEYMOUR トグルスイッチXNUMXギャングスムーズ開口部
- ANVIL EMTコンジットクランプ
- WRIGHT TOOL 1/2 インチ ドライブ 12 ポイント標準メトリック ソケット
- ORALITE 反射テープ
- FLINT & WALLING コードセット