SQUARE D MAL36450 サーキットブレーカー フィードスルー 450 アンペア 600vac 3p 30kaic@480v
アイテム:AG8RMM
モデル:MAL36450
入手する 5月 21, 火曜日
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 21, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
Item | サーキットブレーカー |
AIC評価 | 30kAIC @ 480V |
アンプ | 450A |
フレーム型 | MAL |
GTIN | 00785901529576 |
Number of Poles | 3 |
電圧 | 600V |
電圧タイプ | AC |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 40.64 |
船の長さ(cm) | 28.19 |
船幅(cm) | 28.7 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。