入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交流リレー |
アンプ | 0.2/2 |
お問合せフォーム | SPDT |
コアタイプ | 内部 |
電気的接続 | ターミナルストリップ |
入力電圧 | 24-240VCA |
取り付け | DINレール |
センサー範囲 | 0.20〜2.00A |
ステータスインジケータ | 緑と赤のLED |
トリップ遅延(秒) | 0.1〜10 |
トリップポイント(アンペア) | 0.2〜2 |
タイプ | 現在のセンシング |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 9107008000 |
原産国 | CZ |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。