DAYTON 電流検出リレー、SPDT、DIN レールマウント
形式 | モデル | アンプ | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1EJF3 | 0.1/1 | 0.10〜1.00A | ¥14,664 | |
A | 1EJF4 | 0.2/2 | 0.20〜2.00A | ¥12,148 | |
A | 1EJF5 | 0.5/5 | 0.50〜5.00A | ¥14,267 | |
A | 1EJF6 | 0.8/8 | 0.80〜8.00A | ¥14,365 |
電流検出リレー、SPDT、DINレールマウント
Dayton 電流センサー リレーは、ロックされたローターの電圧変化、電流損失、ヒーターまたはランプ負荷のオープンを検出し、電源のオン/オフを切り替えるために使用されます。 これらの内部コアタイプのリレーは、産業用機器や安全性が重要な機器内の電流の流れも監視します。 動作を監視するための緑と赤の LED ステータス インジケータが付属しており、DIN レールに取り付けられているため、端子を素早く接続できます。 これらの電流検出リレーは、0.1/1 ~ 0.8/8 アンペアの範囲の電流定格からお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エッジファインダーとセンターファインダー
- LEDチャンネルストリップフィクスチャ
- グリル
- ヒュームフードフィルター
- 訪問数
- 容器と容器
- 家具
- 電球関連商品
- 車体工具
- STEEL KING パレットラックプロテクター
- DBI-SALA タイオフアダプター
- SCHNEIDER ELECTRIC 密閉型パワーリレー
- TAPCO ブルー/ホワイト/レッド ユーティリティ ドーム マーカー
- EXTRACT-ALL エクストラクタアームヒューム長さ120インチ
- DURHAM MANUFACTURING 計器カート、薄型
- COOPER B-LINE ミニチャンネルスプリングナット
- OIL SAFE スパウトバルブキット
- BROWNING ライトアングルACギアモーター
- ML KISHIGO 難燃性ベスト、面ファスナー