EATON 電流センサー
Eaton 電流センサーは、GRF リレーを流れる電流を検出および測定します。 これらは、発電および配電、オートメーション、自動車およびエレクトロニクスのアプリケーションに最適です。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 179C768G02 | ¥357,693 | 見積依頼
|
B | 1256C13G01 | ¥464,433 | 見積依頼
|
C | 179C767G02 | ¥591,640 | 見積依頼
|
D | 1283C45G01 | ¥464,433 | 見積依頼
|
B | 1256C13G02 | ¥464,433 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- 導電性材料の薄いストリップは、永久磁石または電磁石によって生成される磁場の中に置かれます。
- 電流が導体を流れると、外部磁場と相互作用する磁場が生成され、導体の両端に電圧差が生じます。
- この電圧差はセンサーによって測定され、導体を流れる電流に比例する出力信号に変換されます。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
電流センサーと変流器の違いは何ですか?
電流センサーは磁気素子または抵抗素子を使用して導体を流れる電流を測定しますが、変流器は磁気コアを使用します。
アプリケーションに適した電流センサーを選択するにはどうすればよいですか?
適切な電流センサーの選択は、測定する電流の種類と範囲、必要な精度と分解能、およびアプリケーションの環境条件によって異なります。
電流センサーの測定誤差の一般的な原因は何ですか?
電流センサーの測定誤差の一般的な原因には、外部磁場、温度変化、センサーのオフセットまたはゲイン誤差などがあります。 定期的な校正とメンテナンスは、これらのエラーを最小限に抑えるのに役立ちます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ランプコード
- ドックシール
- プラスチックハーフラウンド
- 耐食性デバイス
- ストレートフルートドリルビット
- ヘッド保護
- ビニール
- 直流安定化電源
- フェルト
- コンクリートとアスファルト
- KNIPEX ワイヤーストリッパー
- BRADY パイプマーカー、冷水リターン
- MILWAUKEE 作業ライト
- FEIN POWER TOOLS 掃除機ブラシローラー
- SCHLAGE Sficシリンダー1-3 / 8インチ7ピン
- HOFFMAN 亜鉛メッキ 90 度フラッシュ T シャツ
- THOMAS & BETTS LT6XES05Bシリーズフレキシブルメタルコンジット継手
- EATON KWCシリーズ 完全モールドケース遮断器 Kフレーム
- CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 耐熱手袋
- BUSSMANN CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 100A。