入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
アンプ | 45 |
お問合せフォーム | 1NO |
コアタイプ | コールテン |
電気的接続 | クイック接続タブ |
入力電圧 | セルフパワード |
取り付け | #1 または #8 10 個による表面実装 |
センサー | トロイダル0.620スルーホール |
センサー範囲 | 9.00〜45.00A |
トリップ遅延(秒) | 0.3 |
トリップポイント(アンペア) | 8〜45 |
タイプ | 現在のセンシング |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8536490075 |
プロダクト | モデル | アンプ | センサー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HCSDC030A | 30 | 6.00〜30.00A | ¥11,392 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。