電流センサーリレー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CS-SP-6-1000-333MV | ¥116,018 | 見積依頼 |
A | CS-SP-6-400-333MV | ¥116,018 | 見積依頼 |
A | CS-SP-6-800-333MV | ¥116,018 | 見積依頼 |
A | CS-SP-6-600-333MV | ¥116,018 | 見積依頼 |
A | CS-SP-6-1200-333MV | ¥116,018 | 見積依頼 |
A | CS-SP-6-2000-333MV | ¥116,018 | 見積依頼 |
A | CS-SP-6-1600-333MV | ¥116,018 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CS-SP-1-100-333MV | ¥21,600 | 見積依頼 |
A | CS-SP-1-080-333MV | ¥21,600 | 見積依頼 |
A | CS-SP-1-030-333MV | ¥21,600 | 見積依頼 |
A | CS-SP-1-060-333MV | ¥21,600 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CUH05A1BD | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A6AC | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A2AE | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A2AG | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A6AE | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A6AD | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A6AG | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A6AF | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A2BC | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH05A8BH | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A2BG | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A6BD | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A6BE | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A6BF | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A6BC | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A6AJ | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A6AH | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A2BJ | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH05A8BG | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A2BF | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A8AE | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A1BJ | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A1BC | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A1BD | ¥26,667 | 見積依頼 |
A | CUH20A1BE | ¥26,667 | 見積依頼 |
電流センサーリレー、3〜150Aセンシングアンプ範囲
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RIBXGTA-SCAL | ¥12,629 | |
B | リブエックスJF | ¥12,153 |
ソリッドコア電流センサー
電流検出リレー、SPDT、DINレールマウント
Dayton 電流センサー リレーは、ロックされたローターの電圧変化、電流損失、ヒーターまたはランプ負荷のオープンを検出し、電源のオン/オフを切り替えるために使用されます。 これらの内部コアタイプのリレーは、産業用機器や安全性が重要な機器内の電流の流れも監視します。 動作を監視するための緑と赤の LED ステータス インジケータが付属しており、DIN レールに取り付けられているため、端子を素早く接続できます。 これらの電流検出リレーは、0.1/1 ~ 0.8/8 アンペアの範囲の電流定格からお選びいただけます。
Dayton 電流センサー リレーは、ロックされたローターの電圧変化、電流損失、ヒーターまたはランプ負荷のオープンを検出し、電源のオン/オフを切り替えるために使用されます。 これらの内部コアタイプのリレーは、産業用機器や安全性が重要な機器内の電流の流れも監視します。 動作を監視するための緑と赤の LED ステータス インジケータが付属しており、DIN レールに取り付けられているため、端子を素早く接続できます。 これらの電流検出リレーは、0.1/1 ~ 0.8/8 アンペアの範囲の電流定格からお選びいただけます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CS-SP-5-1000-333MV | ¥98,542 | 見積依頼 |
A | CS-SP-5-200-333MV | ¥98,542 | 見積依頼 |
A | CS-SP-5-400-333MV | ¥98,542 | 見積依頼 |
A | CS-SP-5-600-333MV | ¥98,542 | 見積依頼 |
A | CS-SP-5-800-333MV | ¥98,542 | 見積依頼 |
電流センサー、T スタイル、調整可能、範囲 3 ~ 150 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
リブシャ | CE4VMD | ¥12,851 |
20アンペアのリレー電流検出
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CSW / LED | AF7JBN | ¥5,386 |
調整可能な電流スイッチ、T スタイル、範囲 0.50 ~ 30 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
リブザ | CE4VLG | ¥8,070 |
電流センサー、T スタイル、固定、範囲 1.25 ~ 150 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
リブXRF | CE4VNH | ¥9,266 |
電流リレー、115/230V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
211-100-1002 | CH9YRD | ¥14,938 |
電流検出スイッチが点灯
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R310AD-1C | AF9FBR | ¥27,678 |
電流センサー、T スタイル、調整可能、範囲 1.25 ~ 150 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
リブクスラ | CE4VNG | ¥10,014 |
電流センサー調整可能0.75-150a
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
リブエックスGTA | AF7HFP | ¥10,873 |
固定電流スイッチ、T スタイル、範囲 0.50 ~ 30 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
リブXF | CE4VLH | ¥7,143 |
電流センサー、T スタイル、アナログ、範囲 0 ~ 30 A
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
リブXV | CE4VNJ | ¥8,135 |
電流センサー、ワイヤー入力付き、スプリットリング、交換用
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AXG | CE4UQA | ¥6,781 | 詳細を参照してください。 |
電流センサー ワイヤー入力付 ソリッドコア 交換用
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AXK | CE4UQC | ¥4,333 | 詳細を参照してください。 |
電流センサー 端子入力付 ソリッドコア 交換用
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AXKT | CE4UQD | ¥4,469 | 詳細を参照してください。 |
電流センサー、端子入力付き、スプリットリング、交換用
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
AXGT | CE4UQB | ¥6,728 | 詳細を参照してください。 |
電流センサーリレー
電流センサーリレーは電圧を検出し、突然の電流変化から重機を保護します。 Raptor Supplies Aerotronics などのブランドからさまざまな電流センサー リレーを提供しています。 デイトン, 機能デバイス株式会社、ジョンソンコントロールズおよびマクロマチック。 CAH シリーズ電流検出リレー マクロマティック 単相AC電流を監視し、簡単にアクセスできるようにトロイダルスルーホール変流器を内蔵しています。 これらのカプセル化されたセンサーリレーには、障害状態を示すLEDと、最大の感度を提供する複数のループが装備されています。 ジョンソンは制御 電流スイッチはケーブルを流れる電流を監視し、モーターの始動と停止を容易にします。 これらのスイッチはコンパクトなサイズで、タイトなエンクロージャーとスナップイン取り付けブラケットに収まり、簡単に設置できます。 150Aの最大定格電流で利用可能な幅広い電流検出リレーから選択してください。
詳細はこちら
- 解体ツールと機器
- ベンダー
- HVAC制御
- ラミネートおよび製本装置
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- プレートキャスター
- フルスレッドスタッド
- アブレイシブブラスターアクセサリー
- 油圧ピストンポンプ
- はんだ付けキット
- SIMPSON ELECTRIC デジタルパネルメーターAC電圧
- METRO ソリッドシェルフ21x42インチ
- BUNTING BEARINGS オイルフランジベアリング
- SOUTHWIRE COMPANY 非金属建築ケーブル
- LITTLE GIANT PUMPS シールリング
- COOPER B-LINE ウッドバックボード
- BALDOR MOTOR 三相ブレーキ モーター、C フェース、フットレス、完全密閉型
- MAGLINER 充電器
- SPEEDAIRE エアパワーインパクトレンチ
- ANSELL つなぎ服