入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
アンプ | 20 |
お問合せフォーム | LED製品 |
コアタイプ | コールテン |
電気的接続 | ワイヤーリード |
入力電圧 | セルフパワード |
取り付け | 表面 |
センサー | トロイダル0.340スルーホール |
センサー範囲 | 1.00〜20.00A |
ステータスインジケータ | LED製品 |
トリップ遅延(秒) | 瞬時に |
トリップポイント(アンペア) | 1〜20 |
タイプ | 現在のセンシング |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 5.84 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8536490075 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。