MACROMATIC
マクロマティックは 40 年以上にわたり、HVAC、食品および飲料、マテリアル ハンドリング アプリケーション、洗車システム、リフトまたはエレベータ、包装機器などの産業用グレードのリレーおよび制御装置を製造してきました。 Micromatic の本社はウィスコンシン州ウォーキシャーにあります。 続きを読む
フィルタ
Electrical
ハンドツール
空気力学
HVACと冷凍
Electrical フィルタ
リレー全ラインナップを見る
交流リレー SPDT および DPDT 交差配線交互リレーは、ポンプ、モーター、エアコンプレッサーの用途に適しています。 次に通電する負荷を示す LED インジケータと、XNUMX つの負荷を交互に切り替えるか、毎回常に同じ負荷を最初に動作させるセレクター スイッチを備えています。
電流センサーリレー ランプ負荷やヒーターのステータスの監視やコンベアの詰まり状態の検出など、敏感な機器の過電流または不足電流の保護が必要なアプリケーションに最適です。 過酷な環境からの保護を保証するカプセル化構造が特徴です
リレーアクセサリー マクロマティック リレーの性能と機能を強化するための補助コンポーネントとして機能するスペーサー、金属とプラスチックのリテーナー、ジャンパーを含めます。
リレーソケット リレーと回路間の電気接続を確立購入に進むきに最大入力電圧 10 V を供給できる 8/11 ピンソケットを備えた 600 A リレーソケット
安全監視リレー フィールド回路を過剰な電圧と電流から保護するように設計された 35 チャネルおよび 8 チャネルの本質安全バリア リレー。 XNUMX mm DIN レールまたはパネルに XNUMX 本の #XNUMX ネジで簡単に取り付けることができます。
安全リレー 安全回路のパフォーマンスを監視し、安全上の問題が検出された場合は機器への電力を遮断することにより、機器とシステムの安全な動作を確保します。
ソリッドステートタイマーリレー 10 ピンおよび XNUMX ピンの表面実装カプセル化タイミング リレーは、オンディレー、インターバルオン、オフディレー、シングルショットなどの複数の機能を実行するように設計されています。 XNUMX Aの接点電流定格とSPDT接点フォームが特徴です
時間遅延リレー コイル、回路、またはアーマチュア内での電流の移動を開始または停止するように設計されています。 特徴 10 / 15 A 接点電流定格および SPDT / DPDT 接点フォーム
電圧センサーリレー 高性能電圧センサーリレーを使用して、120 / 240 VAC 機器を過電圧または不足電圧状態から保護するために使用されます。
タイマ全ラインナップを見る
電子タイマー 事前に設定した時間帯に照明を切り替えたり、産業用機械を起動したりするために使用される 120 VAC タイマー。 信号の開閉によってトリガーされる DPDT / SPDT 接点形式を特徴とします。
Macromaticについて
マクロマティックのカタログには、電流検出、交流、シール リーク、電圧モニター、時間遅延リレーなどのパーセンテージ タイマーとリレーが含まれています。 ブランドのCAHシリーズ CAHシリーズの電流センシング リレーは、過電流または不足電流の障害を検出するように設計されています。 これらのリレーは、単相 AC 電源のみを監視することができ、過酷な環境で保護するために二重ネジ取り付け機能でカプセル化されています。 さらに、高電流と高電圧を簡単に処理できる 10A SPDT 出力接点が装備されています。 マクロマチック時間遅延リレー 最大限の柔軟性を実現するために、マイクロプロセッサ ベースの設計を採用しています。 これらは産業用アプリケーションに最適で、長寿命で高デューティ サイクルのアプリケーション向けにノーマル オープン出力を提供します。 これらのリレーや、水位制御やリレーソケットなどの他のブランド製品の幅広い選択肢から選択してください。 Raptor Supplies.
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Macromatic の MPN は、同等の Dayton、Vulcan Hart、Edwards Signaling モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合製品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のマクロマチック リレーとコントロールが利用可能です。
発送
マクロマティック リレーとタイマーは、信号の開閉によって作動する SPDT および DPDT 接点形式で利用できます。 これらのリレー、タイマー、水位コントロール、およびアクセサリはサイズが小さいため、輸送中に一部の製品が損傷する可能性があるため、慎重に梱包する必要があります。 したがって、ダウンタイムを最小限に抑えるために、空輸ではなく宅配便で配送されます。
主な商号
PMP-Xシリーズ三相モニターリレー
これらのリレーは、位相反転、損失、低電圧、不平衡、および過電圧が発生した場合に、モーターと機器を常に監視します。 これらのモデルの XNUMX 番目の接点は、XNUMX 次負荷を制御します。...続きを見る
TC シリーズ 過熱リレーとシール漏れリレーの組み合わせ
これらのコンビネーション リレーは、シャフト シールの漏れと過熱の両方からモーターまたはポンプを監視および保護します。 これらは、プラグインおよびフランジ マウント エンクロージャで利用でき、ロー プロファイル調整ノットを備えています。...続きを見る
TE-6 シリーズ単機能時限リレー
それらは、タイミング関数が一定である状況で使用されます。 トラブルシューティングとセットアップを簡素化します。 これらのユニットはコンパクトな 17.5 mm の筐体に収められており、35 mm DIN レールに簡単に取り付けることができます。...続きを見る
よくある質問
メモリ リセット タイマーと非メモリ リセット タイマーの違いは何ですか?
RT シリーズのリセット タイマーは、メモリと非メモリのバリアントで利用できます。 標準の RT シリーズは、メモリを必要とするアプリケーションで電源が失われた場合でも、タイミング サイクルの状態を維持します。 電源が回復購入に進む、タイマーはタイミングサイクルを変更せずに実行を続けます。 メモリのないユニットは、電源がオフになるとタイミング サイクルをゼロにリセットし、電源が再びオンになると後で開始します。
マイクロマチックソケットに対応する端子は?
Micromatic のソケットは、フェルール、剥き線、フォーク端子、リング端子を受け入れることができます。
サイクルタイマーで「オンタイム」と「オフタイム」を別々に設定できますか?
サイクル タイマーのオン時間とオフ時間を個別に設定する必要がある場合は、「リピート サイクル オン」または「リピート サイクル オフ」機能を備えたデバイスを選択してください。
時間遅延リレーへのトリガー パルスの最小持続時間は?
すべてのマクロマティック時間遅延リレーは、製品要件に従って、最小 50 ミリ秒のトリガーを適用する必要があります。
熱時間遅延リレーはどのように機能しますか?
- 入力電圧が印加されると、時間遅延リレーはトリガーを受信する準備が整います。
- トリガーが適用されると、時間遅延が開始されます。
- 出力は時間遅延の終わりにオンになります。
- 出力接続は、トリガーが引き出された後、遅延時間の間通電されたままになります。