OETIKER 174シリーズユニバーサルクランプ、ステンレス鋼
エティカー ホース クランプは、農業、自動車、鉱業、暖房と換気、食品と飲料、配管、化学産業における灌漑と分配システムの接続ソリューションとして広く使用されています。 これらの Oetiker 174 シリーズ クランプは、液体の損失に対するホースのシールを容易にします。...r または低圧用途のガス。続きを见る
形式 | モデル | サイズ | バンドタイプ | バンド幅 | サイズ参照 | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17400060 | 10 m | 穴あきスチールバンド | 0.35 " | 509R33 | - | 1 | ¥14,456 | 見積依頼
|
A | 17400067 | 10 m | 穴あきスチールバンド | 0.39 " | 501R33 | - | 1 | ¥14,456 | 見積依頼
|
A | 17400059 | 10 m | 穴あきスチールバンド | 0.27 " | 507R33 | - | 1 | ¥13,606 | 見積依頼
|
A | 17400041 | 22.6 mmから32 mm | スチールバンド | 0.27 " | 706R2 | - | 1 | ¥352 | 見積依頼
|
A | 17400057 | 30 m | 穴あきスチールバンド | 0.39 " | 501R100 | - | 1 | ¥36,639 | 見積依頼
|
A | 17400049 | 30 m | 穴あきスチールバンド | 0.35 " | 509R100 | - | 1 | ¥36,497 | 見積依頼
|
A | 17400052 | 30 m | 穴あきスチールバンド | 0.27 " | 507R100 | - | 1 | ¥34,797 | 見積依頼
|
A | 17400042 | 32mm以上 | スチールバンド | 0.27 " | 706R3 | - | 1 | ¥445 | 見積依頼
|
A | 17400045 | 40mm以上 | スチールバンド | 0.35 " | 906R4 | - | 1 | - | 見積依頼
|
A | 17400153 | 40mm以上 | 穴あきスチールバンド | 0.35 " | 906R4 | - | 1 | - | 見積依頼
|
A | 17400044 | 43 mm | スチールバンド | 0.27 " | 540RS7 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 17400000 | 43 mm | スチールバンド | 0.27 " | 540R7 | 100 | 100 | - | 見積依頼
|
A | 17400063 | 44 mmから63 mm | スチールバンド | 0.39 " | 504R60- | - | 1 | ¥2,197 | 見積依頼
|
A | 17400003 | 44 mmから63 mm | スチールバンド | 0.39 " | 540R10- | - | 1 | ¥1,913 | 見積依頼
|
A | 17400001 | 50 mm | スチールバンド | 0.35 " | 540R9 | - | 1 | ¥2,197 | 見積依頼
|
A | 17400047 | 50 mm | スチールバンド | 0.35 " | 540RS9 | - | 1 | ¥2,197 | 見積依頼
|
A | 17400064 | 60mm以上 | スチールバンド | 0.39 " | 504R60 + | - | 1 | ¥1,913 | 見積依頼
|
A | 17400002 | 60mm以上 | スチールバンド | 0.39 " | 540R10 + | - | 1 | ¥2,338 | 見積依頼
|
A | 17400053 | 152 m | 穴あきスチールバンド | 0.27 " | 507R500 | - | 1 | ¥145,773 | 見積依頼
|
A | 17400050 | 152 m | 穴あきスチールバンド | 0.35 " | 509R500 | - | 1 | ¥157,964 | 見積依頼
|
A | 17400058 | 152 m | 穴あきスチールバンド | 0.39 " | 501R500 | - | 1 | ¥157,964 | 見積依頼
|
174シリーズユニバーサルクランプ、ステンレス鋼
Oetiker 174シリーズユニバーサルクランプは、フィルター、ダストバッグ、誘導ホースの非加圧保持機能に最適です。 これらのクランプは、自動車のエンジンまたは産業機械ユニット内の継手の周りでホースを締めるアプリケーションに推奨されます。 Oetiker 174シリーズユニバーサルクランプは、ホースへの損傷のリスクを減らすために独自に設計されたバンドエッジを備えています。 これらのユニバーサルクランプは、構造的な剛性と露出面の腐食に耐えるためにステンレス鋼でできており、締めるとクランプロック機構を所定の位置に固定するための小さな穴が特徴です。
あなたが使用します
Oetiker 174 シリーズ ユニバーサル クランプは、化学、石油化学、自動車、鉱業、農業、食品および飲料、配管、暖房および換気産業における数多くのクランプ用途に使用されています。
動作メカニズム
Oetiker 174 シリーズ ユニバーサル クランプには小さな穴があり、一度固定購入に進むクランプ ロック機構にかみ合って所定の位置に保持されます。 一度取り付けると、ロック機構により、悪条件や環境下であっても、長期間にわたってクランプが係合およびロックされた状態が維持されます。
特徴
- Oetiker 174 シリーズ ユニバーサル クランプは、アフターセールス、メンテナンス、プロトタイプの製造に適しています。
- これらのクランプは、自動車のエンジンや産業機械ユニット内の継手の周囲でホースを締め付ける用途にも最適です。
- これらのユニバーサルクランプは、構造的剛性を高め、露出した表面の耐腐食性を高めるためにステンレス鋼で作られています。
- Oetiker 174 シリーズ ユニバーサル クランプは、ホースの損傷のリスクを軽減するために独自に設計されたバンド エッジを備えています。
- これらの Oetiker クランプには、一度締めるとクランプ ロック機構が係合し、所定の位置に保持される小さな穴が付いています。
対応アクセサリー
- Oetiker 174 シリーズ ユニバーサル クランプは、Oetiker 17400067 バンドおよび 17400003 ネジ ロックと互換性があり、平らな、丸い、または不規則な形状の部品をクランプします。
インストール
- Oetiker 174 シリーズ ユニバーサル クランプには、ネジ ロック、ラチェット ロック、穴あきスチール バンドが含まれており、素早く確実に取り付けることができます。
- クランプ長さはクランプ対象物に巻き付けて決定し、約50mmを足してください。
- バンドを必要な長さに切ります。
- 怪我を防ぐために、鋭利な端をやすりで取り除き、角を斜めにカットしてください。
- 残りのストリップの下で後方に折りながら、保持スロットの上部にバンド素材を約 30 mm 挿入します。
- ネジロックの場合は、クランプを対象物の上に置きます。 バンドの自由端をネジの下とフックの上に挿入し、ネジ ロック本体から伸ばします。 フックをミシン目に可能な限りきつめに固定し、六角レンチまたはドライバーでクランプを締めるだけです。
- ラチェット ロックの場合は、レバーを開位置に置き、ロックの曲率に合わせてバンドの端を事前に成形します。 自由端をスロットに通して舌の下に通し、端がロック本体の外側に伸びるようにします。
よくある質問
Oetiker クランプにはどのような種類がありますか?
Oetiker は、圧着リング、 ワームドライブ、ロープロファイル、ストラップ、V プロファイル、 耳 自動車、石油・ガス、油圧産業の用途向けのクランプ。
クイックリリースホースクランプとは何ですか?
クイック リリース ホース クランプは一般的なウォーム ドライブ ホース クランプと似ていますが、ウォーム スクリューはクランプ バンドから離れる方向に旋回して穴から完全に外れるように設計されています。 取り付け中は、ウォームネジが外され、バンドを手で締めることができます。 必要な量の緩みが取り除かれると、ネジがパチンと下がり、ウォーム ギアがバンドの穴とかみ合います。 その後、一般的な手動工具を使用してバンドを締めることができます。
ホースクランプが劣化しているのでしょうか?
ラジエーター ホース クランプは時間の経過とともに故障し、ラジエター ホースに損傷を与える可能性があります。 これらのホース クランプは、検査プロセス中に分析して交換する必要があります。 クランプに欠陥があると、過熱によりエンジンが故障する可能性があります。
スクリュークランプはどうやって締めるのですか?
片手でクランプを握り、ドライバーの反対側の端がドライバーを保持するスリーブに滑り込むようにします。 次に、レンチまたはドライバーを使用してドライバーを時計回りに回し、ドライバーのネジ山がクランプのスロットにはまり込むようにします。 クランプがホースの周りに完全にしっかりと固定されるまで、ドライバーを回し続けます。
Oetiker 174 シリーズ ユニバーサル クランプはどのようなサイズで利用できますか Raptor Supplies?
Raptor Supplies は、174 ~ 10 m のサイズの Oetiker 52 シリーズ ユニバーサル クランプを提供しています。
Oetiker 174 シリーズ ユニバーサル クランプのバンドの穴にはどのような意味がありますか?
Oetiker 174 シリーズ ユニバーサル クランプには小さな穴があり、一度締め付けるとクランプ ロック機構が所定の位置に保持されます。
ホースクランプはいつ交換する必要がありますか?
ラジエーターホースクランプとラジエーターホースは3~5年ごとに交換する必要があります。 経年劣化や頻繁な使用により、ホースやクランプが脆くなったり、膨張したり、腐食したりすることがあります。 ラジエーターは内圧が高い場合にのみ車を冷却できます。
Oetiker クランプはどのように測定されますか?
ホースの外径を測定し、測定された直径がクランプのクランプ範囲の中央にあることを確認してください。
Oetikerクランプは再利用可能ですか?
ロープロファイル、ユニバーサル、および スクリュークランプ 再利用可能です。
適切なサイズのホースクランプを選択するにはどうすればよいですか?
適切なサイズのホース クランプを選択するには、ホースを目的のパイプまたはチューブに取り付けた状態で、ホースと継手の外径を測定します。 ノギスとテープ定規はどちらも、適切な測定を確実に行うための正確な方法です。 正確な測定値が得られたら、ホースの直径がクランプの動作範囲の中央に収まるホース クランプを選択します。
ホースクランプを適切に配置する方法は?
ホース クランプにはさまざまな形状、スタイル、サイズがあります。 ただし、それらのほとんどは、ホースとチューブ/パイプに適切に配置するための同じガイドラインに従っています。 ホースが嵌合部分にしっかりと押し付けられたら、ホース クランプをホースの端に向かって配置し、クランプとホースの端の間に約 1/4 インチのスペースを設けます。
スクリューホースクランプの特徴は何ですか?
ネジ式ホース クランプは、それ自体を巻き付ける長いステンレススチール バンドと、設置者がバンドを締めるために使用できるネジを備えています。 取り付け者がネジを締めると、バンドの両端が別々の方向に引っ張られ、大きな圧力がかかります。 また、その設計により、ネジ式ホース クランプをさまざまなサイズのホースに合わせて調整できます。
Oetikerクランプをどのように取り外しますか?
Oetiker クランプを取り外すには、サイド カッター、回転ノーズ カッター、ボウル ノーズ カッターなどのツールを使用できます。 ただし、回転カッターはクランプを切断する際にホースを損傷する可能性があるため、お勧めできません。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリーカッター
- 油圧およびオイルろ過システム
- 窓拭き装置
- ワックスとクリーナー
- ドアプロテクター
- 履物および履物アクセサリー
- ハンドツールキット
- ワークベンチとアクセサリー
- チェーンとツール
- フェルト
- APPROVED VENDOR 黒鋼スケジュール40溶接パイプ
- WILKINS ハウジングアセンブリ修理キット
- IMPERIAL レバーベンダー
- KENNEDY KYAccryシリーズフォームツールオーガナイザー
- ENERPAC RSMローハイト油圧シリンダー
- DIXON ウィングスタイルカプラー
- 3M サンディングベルト、48インチX2インチ
- PETERSEN PRODUCTS インフレーションホース
- APOLLO VALVES テクタイトシリーズフレックス給湯器ホース
- ELKAY 排水