承認されたベンダー ブラックスチール スケジュール 40 溶接パイプ
形式 | モデル | パイプサイズ | 基本接続タイプ | ボディ材質 | ねじの種類 | 壁の厚さ | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1CPY5 | 1" | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.133 " | - | 60 " | 150 psi @ 366度F | ¥9,919 | |
B | 5E552 | 1" | 両端にねじ切り | 黒溶接鋼 | NPT | 1 / 8 " | 1-3 / 64」 | 10ft。 | 150 psi @ 150度F | ¥19,792 | 見積依頼
|
C | 1CPY3 | 1" | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.133 " | - | 12 " | 150 psi @ 72度F | ¥2,679 | |
C | 1CPY9 | 1.5 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.145 " | - | 12 " | 150 psi @ 72度F | ¥4,296 | |
A | 1CPZ2 | 1.5 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.145 " | - | 60 " | 150 psi @ 366度F | ¥17,293 | |
C | 1CPZ1 | 1.5 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.145 " | - | 36 " | 150 psi @ 366度F | ¥10,945 | |
B | 5E554 | 1.5 " | 両端にねじ切り | 黒溶接鋼 | NPT | 9 / 64 " | 1-39 / 64」 | 10ft。 | 150 psi @ 150度F | ¥22,705 | 見積依頼
|
D | 5E553 | 1.25 " | 両端にねじ切り | 黒溶接鋼 | NPT | 1 / 8 " | 1.375 " | 10ft。 | 150 psi @ 150度F | ¥24,099 | 見積依頼
|
A | 1CPY7 | 1.25 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.14 " | - | 36 " | 150 psi @ 72度F | ¥9,409 | |
A | 1CPY8 | 1.25 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.14 " | - | 60 " | 150 psi @ 366度F | ¥14,802 | |
C | 1CPY6 | 1.25 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.14 " | - | 12 " | 150 psi @ 366度F | ¥3,810 | |
E | 5E550 | 1 / 2 " | 両端にねじ切り | 黒溶接鋼 | NPT | 3 / 32 " | 39 / 64 " | 10ft。 | 150 psi @ 150度F | ¥8,925 | 見積依頼
|
A | 1CPX7 | 1 / 2 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.109 " | - | 36 " | 150 psi @ 366度F | ¥2,998 | |
C | 1CPX8 | 1 / 2 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.109 " | - | 60 " | 150 psi @ 366度F | ¥5,144 | |
F | 1CPX6 | 1 / 2 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.109 " | - | 12 " | 150 psi @ 366度F | ¥1,447 | |
B | 5E555 | 2" | 両端にねじ切り | 黒溶接鋼 | NPT | 9 / 64 " | 2-1 / 16」 | 10ft。 | 150 psi @ 150度F | ¥36,516 | 見積依頼
|
F | 1CPZ3 | 2" | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.154 " | - | 12 " | 150 psi @ 366度F | ¥5,979 | |
C | 1CPZ4 | 2" | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.154 " | - | 36 " | 150 psi @ 72度F | ¥13,400 | |
A | 1CPZ5 | 2" | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.154 " | - | 60 " | 150 psi @ 366度F | ¥21,762 | |
F | 1CPZ6 | 2.5 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.203 " | - | 12 " | 150 psi @ 366度F | ¥8,432 | |
D | 40L308 | 2.5 " | 両端にねじ切り | ブラックAPI5L / A53 | NPT | 0.203 " | - | 10ft。 | 150のプサイ | ¥60,962 | 見積依頼
|
A | 1CPZ7 | 2.5 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.203 " | - | 36 " | 150 psi @ 366度F | ¥29,492 | |
C | 1CPZ8 | 2.5 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.203 " | - | 60 " | 150 psi @ 366度F | ¥39,807 | |
A | 1CRA2 | 3" | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.216 " | - | 60 " | 150 psi @ 366度F | ¥49,280 | |
C | 1CPZ9 | 3" | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.216 " | - | 12 " | 150 psi @ 366度F | ¥11,141 | |
D | 40L309 | 3" | 両端にねじ切り | ブラックAPI5L / A53 | NPT | 0.216 " | - | 10ft。 | 150のプサイ | ¥78,042 | 見積依頼
|
A | 1CRA1 | 3" | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.216 " | - | 36 " | 150 psi @ 366度F | ¥33,241 | |
C | 1CPY1 | 3 / 4 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.113 " | - | 36 " | 150 psi @ 72度F | ¥4,360 | |
G | 5E551 | 3 / 4 " | 両端にねじ切り | 黒溶接鋼 | NPT | 7 / 64 " | 13 / 16 " | 10ft。 | 150 psi @ 150度F | ¥12,837 | 見積依頼
|
C | 1CPY2 | 3 / 4 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.113 " | - | 60 " | 150 psi @ 366度F | ¥6,712 | |
C | 1CPX9 | 3 / 4 " | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.113 " | - | 12 " | 150 psi @ 366度F | ¥1,940 | |
C | 1CRA4 | 4" | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.237 " | - | 36 " | 150 psi @ 72度F | ¥53,314 | |
C | 1CRA5 | 4" | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.237 " | - | 60 " | 150 psi @ 366度F | ¥69,938 | |
A | 1CRA3 | 4" | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.237 " | - | 12 " | 150 psi @ 366度F | ¥14,654 | |
H | 40L310 | 4" | 両端にねじ切り | ブラックAPI5L / A53 | NPT | 0.237 " | - | 10ft。 | 150のプサイ | ¥107,618 | 見積依頼
|
C | 1CRA6 | 6" | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.28 " | - | 12 " | 150 psi @ 72度F | ¥27,686 | |
F | 1CRA7 | 6" | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.28 " | - | 36 " | 150 psi @ 72度F | ¥100,540 | |
F | 1CRA8 | 6" | ねじ切りなし | ブラックスチール | プレーンエンド | 0.28 " | - | 60 " | 150 psi @ 72度F | ¥119,690 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- リフレクター交換レンズ
- キーボックス
- 隠されたシャックル南京錠
- 真空パック機
- 窓のファン
- ユーティリティカート
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- ヒューズ
- ルータ
- 配管ホース
- PARKER ソレノイドエアコントロールバルブ4ウェイ、2ポジション、5ポート
- NATIONAL GUARD 柔軟なナイロン ブラシ ドア フレーム ウェザーストリップ
- LIFT-ALL ロードハガー
- AEROQUIP ソケットレス油圧ホース継手
- VAL-MATIC エアリリース/エアバキュームバルブ
- VIBCO 空気圧バイブレーター
- GUARDAIR Palmjetストレートエクステンション
- SPEARS VALVES CPVC バタフライチェックバルブ修理キット、FKM
- MARTIN SPROCKET 両頭メガネレンチセット クローム
- KILLARK カバー