PARKERソレノイドエアコントロールバルブ4ウェイ、2ポジション、5ポート
形式 | モデル | アクチュエータ/リターン | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L6859910249 | ソレノイド/ソレノイド | 12 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 24 VDC | ¥390,084 | |
B | L6558910249 | ソレノイド/ソレノイド | 11.3 | 6.65 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | ¥374,620 | |
A | L6858910253 | ソレノイド/ソレノイド | 11.3 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ¥397,610 | |
A | L6858910249 | ソレノイド/ソレノイド | 11.3 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | ¥417,953 | |
A | L6859910253 | ソレノイド/ソレノイド | 12 | 6.5 " | 9.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | ¥403,616 | |
B | L6553910253 | ソレノイド/ソレノイド | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ¥252,082 | |
B | L6553910249 | ソレノイド/ソレノイド | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ¥246,854 | |
B | L6558910253 | ソレノイド/ソレノイド | 11.3 | 6.65 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ¥374,014 | |
C | L6753910249 | ソレノイド/スプリング | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ¥168,916 | |
D | L7058910253 | ソレノイド/スプリング | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ¥352,273 | |
D | L7059910253 | ソレノイド/スプリング | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 120 VAC | ¥362,095 | |
D | L7058910249 | ソレノイド/スプリング | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | ¥347,199 | |
D | L7059910249 | ソレノイド/スプリング | 12 | 6.5 " | 10.5 " | 4.5 " | 1.25 " | 24 VDC | ¥337,464 | |
C | L6753910253 | ソレノイド/スプリング | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ¥161,840 | |
C | L6758910253 | ソレノイド/スプリング | 11.3 | 6.65 " | 10.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | ¥316,246 | |
C | L6758910249 | ソレノイド/スプリング | 11.3 | 6.65 " | 10.5 " | 3" | 1" | 24 VDC | ¥315,562 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トイレのブラシとホルダー
- マルチガス検知器
- アース棒アクセサリー
- ポータブル発電機の電源コード
- レンズクリーニングステーション
- 測定およびレイアウトツール
- 地絡保護
- 締め具
- エクステリアペイントとステイン
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- GENERAC 発電機の電源コード
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ビンレールホルダー
- COOPER B-LINE B578 シリーズ XNUMX 穴軽量 U サポート
- MAG-MATE ツールホルダー
- ENERPAC ナットスプリッターシリンダー
- SLOAN 箱
- TB WOODS CCB 1 インチ コットン クリーナー シンクロベルト
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ XDSS一減速減速機
- BOSTON GEAR 20 横径ピッチ左手鋼硬化はすば歯車