入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/スプリング |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から125度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
体積係数 | 5 |
電気的接続 | プラグイン |
NEMA分類 | NEMA 1、12 |
全体の高さ | 5.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
全幅 | 3" |
オーバーライド | ロッキング |
パイロットポートサイズ | 3 / 8 "NPT |
パイプサイズ | 3 / 8 " |
圧力範囲 | 35から145へのpsi |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 21.08 |
船幅(cm) | 15.75 |
HSコード | 8481200060 |
原産国 | US |
モデル | アクチュエータ/リターン | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6553910253 | ソレノイド/ソレノイド | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ¥252,082 | |
L6553910249 | ソレノイド/ソレノイド | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ¥246,854 | |
L6753910249 | ソレノイド/スプリング | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ¥168,916 | |
L6758910253 | ソレノイド/スプリング | 11.3 | 6.65 " | 10.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | ¥316,246 | |
L6758910249 | ソレノイド/スプリング | 11.3 | 6.65 " | 10.5 " | 3" | 1" | 24 VDC | ¥315,562 | |
L6558910253 | ソレノイド/ソレノイド | 11.3 | 6.65 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ¥374,014 | |
L6558910249 | ソレノイド/ソレノイド | 11.3 | 6.65 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 24 VDC | ¥374,620 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。