PARKER L6858910249 ソレノイド エア コントロール バルブ 1 インチ 24vdc
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソレノイドエアコントロールバルブ |
アクチュエータ/リターン | ソレノイド/ソレノイド |
エアバルブタイプ | 4ウェイ、2ポジション |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から125度F |
ボディスタイル | ボディ移植 |
体積係数 | 11.3 |
電気的接続 | プラグイン |
NEMA分類 | NEMA 1、12 |
全体の高さ | 6.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
全幅 | 4.5 " |
オーバーライド | ロッキング |
パイロットポートサイズ | 1 "x 1-1 / 4" NPT |
パイプサイズ | 1" |
圧力範囲 | 35から145へのpsi |
電圧 | 24 VDC |
船の重量(kg) | 6.67 |
船高(cm) | 21.08 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8481200060 |
原産国 | US |
モデル | アクチュエータ/リターン | 体積係数 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | パイプサイズ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L6753910253 | ソレノイド/スプリング | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ¥161,840 | |
L6553910253 | ソレノイド/ソレノイド | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 120 VAC | ¥252,082 | |
L6553910249 | ソレノイド/ソレノイド | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ¥246,854 | |
L6753910249 | ソレノイド/スプリング | 5 | 5.25 " | 7.5 " | 3" | 3 / 8 " | 24 VDC | ¥168,916 | |
L6758910253 | ソレノイド/スプリング | 11.3 | 6.65 " | 10.5 " | 3" | 1" | 120 VAC | ¥316,246 | |
L6758910249 | ソレノイド/スプリング | 11.3 | 6.65 " | 10.5 " | 3" | 1" | 24 VDC | ¥315,562 | |
L6558910253 | ソレノイド/ソレノイド | 11.3 | 6.65 " | 9.5 " | 4.5 " | 1" | 120 VAC | ¥374,014 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。