セキュリトロン電磁錠
形式 | モデル | 終了 | 入力電圧 | 材料 | 製造元シリーズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MUNL-24-US3 | - | - | - | - | - | ¥202,138 | |
B | MUNL-12 | - | - | - | - | - | ¥192,278 | |
A | MUNL-12-US3 | - | - | - | - | - | ¥184,052 | |
C | M62G | ブラッシング | 12 or 24 | ステンレス鋼 | M62 | コンジットフィッティング | ¥99,662 | |
D | MM15 | ブラッシング | 12 or 24 | ステンレス鋼 | MM15 | - | ¥97,671 | |
D | MM15DT | ブラッシング | 12 or 24 | ステンレス鋼 | MM15 | ドア位置スイッチ、不正行為防止 | ¥114,335 | |
E | M32 | ブラッシング | 12 or 24 | ステンレス鋼 | M32 | - | ¥78,312 | |
C | M62 | ブラッシング | 12 or 24 | ステンレス鋼 | M62 | - | ¥101,245 | |
C | M62D | ブラッシング | 12 or 24 | ステンレス鋼 | M62 | ドアポジションスイッチ | ¥117,949 | |
F | M38 | つや消しアルミニウム | 12 / 24 VDC | 鋼 | M38 | ブラケット付き表面実装 | ¥106,636 | |
G | M32B-SS | つや消しアルミニウム | 12 / 24 VDC | 鋼 | M32 | 表面実装スプリットストライク | ¥108,957 | |
H | M68 | つや消しアルミニウム | 12 / 24 VDC | 鋼 | M68 | ブラケット付き表面実装 | ¥132,785 | |
G | M32-SS | つや消しアルミニウム | 12 / 24 VDC | 鋼 | M32 | 表面実装スプリットストライク | ¥98,493 | |
I | M32 | クリアアルマイト | 12 / 24 VDC | 鋼 | M32 | 表面実装 | ¥87,898 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 液面制御弁
- 帯電防止テーブルマットとシート
- 火と煙のダンパーアクセサリー
- 溶接オーブン
- はんだ要素
- ストラップとタイダウン
- リフティングハードウェア
- ロータリースイベルと伸縮継手
- ドアとドア枠
- ブリアブルガス
- TOUGH GUY モップバケットと絞り器
- RAE 舗装ステンシル、先
- BUSSMANN PCCシリーズ特殊ヒューズ
- WATTS LF1XL シリーズ温度および圧力リリーフバルブ
- WATTS 140シリーズ自動再装着温度および圧力逃がし弁
- Cementex USA コントロールベルトキット
- FERVI 工具箱
- EDWARDS MFG パンチアセンブリ
- IRONCAT TIG溶接手袋 牛革
- STEARNS BRAKES Sinpac 2Vr シリーズ キット