SECURITRON M68 電磁ロック 1200 ポンド
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
アイテム価格 | 電磁ロック |
アンプ描画@ 12V | 250mA |
アンプ描画@ 24V | 125mA |
終了 | つや消しアルミニウム |
保持力(ポンド) | 1200 |
入力電圧 | 12 / 24 VDC |
ロックボディの深さ(インチ) | 3-5/8 |
ロック本体の長さ(インチ) | 10-1/2 |
ロックボディ幅 | 2 |
材料 | 鋼 |
製造元シリーズ | M68 |
オープニングアクション | インスタントリリース |
壁からの投影 | 2-1/2 |
タイプ | ブラケット付き表面実装 |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 6.35 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 入力電圧 | 材料 | 製造元シリーズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M32 | ブラッシング | 12 or 24 | ステンレス鋼 | M32 | - | ¥78,312 | ||
M62 | ブラッシング | 12 or 24 | ステンレス鋼 | M62 | - | ¥101,245 | ||
M62G | ブラッシング | 12 or 24 | ステンレス鋼 | M62 | コンジットフィッティング | ¥99,662 | ||
M62D | ブラッシング | 12 or 24 | ステンレス鋼 | M62 | ドアポジションスイッチ | ¥117,949 | ||
MM15 | ブラッシング | 12 or 24 | ステンレス鋼 | MM15 | - | ¥97,671 | ||
MM15DT | ブラッシング | 12 or 24 | ステンレス鋼 | MM15 | ドア位置スイッチ、不正行為防止 | ¥114,335 | ||
M32 | クリアアルマイト | 12 / 24 VDC | 鋼 | M32 | 表面実装 | ¥87,898 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。