SECURITRON
米国アリゾナ州フェニックスに本社を置く Securitron は、電磁ロック、アクセス制御コンポーネント、電源、付属品を製造することで、高品質のセキュリティ ソリューションを提供しています。 続きを読む
フィルタ
セキュリティ
Hardware
テスト機器
アウトドア用品
Electrical
セキュリトロンについて
ブランドのカタログには、電磁ロック起動装置、出口ロック、カウンター、磁気キャビネット ロック、電気ストライク、カウンターが含まれています。セキュリトン 電磁ロック 構造剛性と耐腐食性を備えたステンレス鋼構造が特徴です。セキュリトロン デジタルアクセスキーパッド キーがペアになっていない真の 10 桁操作が付属しており、簡単かつ正確な入力プロセスが可能です。可聴キーストローク エコーを備えたデジタル キーパッドを備えており、押されたキーごとにフィードバックが提供され、ユーザーの認識力と入力精度が向上します。これらのキーパッドには、複数のエントリ コードを持つ 59 人のユーザーをサポートする機能が装備されており、柔軟で安全なアクセス制御システムを提供します。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Securitron MPN は、同等の Honeywell、Altronix、Kohler モデルへの個別の参照をクロスさせます。したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies には同等の Securitron 製品が用意されています。
なぜ会社?
これらの Securitron 製品はサイズが小さいです。商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要です。したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
M62 マグナロック
自動デュアル電圧を提供するため、現場での調整の必要性がなくなり、手動介入なしでさまざまな電源との互換性が保証されます。これらのロックには完全に密閉されたエルが付属しています。...続きを見る
M680E エコマグ マグナロック
ストライクプレート取り付けテンプレートを備えており、アウトスイングドアの取り付けプロセスが簡単です。これらのロックには、視覚的なフィードバックを提供する LED インジケーターが付属しており、ロックが解除されているかどうかを示します。...続きを見る
よくある質問
これらの Securitron 電磁ロックの動作温度は何度ですか?
これらのロックの動作温度範囲は -22 ~ 158 °F です。
これらの M680E EcoMag Magnalock にはドア位置スイッチが付いていますか?
オプションの統合ドア位置スイッチが付属しており、ドアの位置を検出して表示することで追加機能とセキュリティ監視を提供します。
M680E EcoMag Magnalock の EcoMag は何の略ですか?
M680E EcoMag Magnalock は、Securitron の EcoMag テクノロジーを採用し、以前の M680 シリーズの比類のないインテリジェンス、スタイル、利便性を維持しながら、エネルギー消費量の 80% という驚異的な削減を達成します。