INTERMATICGMXシリーズタイムスイッチ
形式 | モデル | エンクロージャタイプ | 最大時間設定 | 最小時間設定 | NEMA評価 | 最大動作温度。 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GMXST-I-120 | 屋内のポリカーボネート | 23時間。 45分 | 15分。 | 1 | -40度から185度F | 24時間 | 120 VAC | - | 見積依頼
|
A | GMXST-I-240 | 屋内のポリカーボネート | 23時間。 45分 | 15分。 | 1 | -40度から185度F | 24時間 | 240 VAC | ¥25,942 | |
A | GMXSW-I-120 | 屋内のポリカーボネート | 6日22時間。 | 2時間 | 1 | -40度から185度F | 7-日 | 120 VAC | ¥40,999 | |
A | GMXST-O-120 | ポリカーボネート屋外 | 23時間。 45分 | 15分。 | 3R | -40度から185度F | 24時間 | 120 VAC | ¥28,759 | |
A | GMXQT-O-120 | ポリカーボネート屋外 | 23時間。 45分 | 15分。 | 3R | -4度から131度F | 24時間 | 120 VAC | - | 見積依頼
|
A | GMXST-O-24 | ポリカーボネート屋外 | 23時間。 45分 | 15分。 | 3R | -40度から185度F | 24時間 | 24 VAC | ¥13,321 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアガン
- レンジフード
- ストップ/スローパドル
- 電磁リフト
- スプリングキャリパーとディバイダー
- チューブ継手
- 噴霧器とスプレッダー
- A / C冷凍
- 水処理
- カートンステープラーとシーラー
- MUELLER INDUSTRIES ハブアダプターインクリーサー
- NIBCO DWVPトラップ
- BATTALION フック式ドアホルダー
- MICRO 100 クイックチェンジツールホルダー、スチール
- NOTRAX Portrait 167シリーズ、カーペット敷きのエントランスマット
- ACME ELECTRIC CE シリーズ産業用制御変圧器、240 x 480V 一次側
- EATON E22 シリーズ 押しボタン コンタクト ブロック
- JAMCO 工具修理カート
- MORSE DRUM フレーム
- VESTIL EMHシリーズ電動ミニ吊り下げケーブルホイスト