入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気機械式タイマー |
アンプ | 21 |
お問合せフォーム | SPDT |
HP @ 120Vに連絡先ください | 1 |
HP @ 240Vに連絡先ください | 2 |
デイスキッパー | いいえ |
深さ | 4.3 " |
エンクロージャタイプ | 屋内のポリカーボネート |
終了 | グレー |
高さ | 11.8 " |
長さ | 11.8 " |
最大オン/オフサイクル | 48 |
最大時間設定 | 23時間。 45分 |
最小時間設定 | 15分。 |
マウント | 表面 |
NEMA評価 | 1 |
Number of Poles | 2 |
含まれているトリッパーの数 | 96 |
最大動作温度。 | -40度から185度F |
タイプ | 24時間 |
UPC | 078275153240 |
電圧 | 240 VAC |
幅(Width) | 568679 " |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 29.97 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 9107008000 |
モデル | エンクロージャタイプ | 最大時間設定 | 最小時間設定 | NEMA評価 | 最大動作温度。 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMXQT-O-120 | ポリカーボネート屋外 | 23時間。 45分 | 15分。 | 3R | -4度から131度F | 24時間 | 120 VAC | - | 見積依頼
|
GMXST-I-120 | 屋内のポリカーボネート | 23時間。 45分 | 15分。 | 1 | -40度から185度F | 24時間 | 120 VAC | - | 見積依頼
|
GMXST-O-120 | ポリカーボネート屋外 | 23時間。 45分 | 15分。 | 3R | -40度から185度F | 24時間 | 120 VAC | ¥28,759 | |
GMXST-O-24 | ポリカーボネート屋外 | 23時間。 45分 | 15分。 | 3R | -40度から185度F | 24時間 | 24 VAC | ¥13,321 | |
GMXSW-I-120 | 屋内のポリカーボネート | 6日22時間。 | 2時間 | 1 | -40度から185度F | 7-日 | 120 VAC | ¥40,999 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。