JOHNSON CONTROLS M9208-GG シリーズ比例電動スプリング リターン アクチュエーター
形式 | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | 高さ | 消費電力 | タイミング(秒) | トルク | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M9208-GGA-3 | -40°から140°F | 2 1 / 4 " | 6 3 / 8 " | 7.9VA | 150秒。 | 70インチポンド | 3 7 / 8 " | ¥58,371 | |
A | M9208-GGA-2 | 140 F | 2-1 / 4」 | 6.375 " | 7.9 VA | 150 | 70インチポンド | 3.88 " | ¥61,321 | |
A | M9208-GGC-3 | 140 F | 2-1 / 4」 | 6.375 " | 7.9 VA | 150 | 70インチポンド | 3.88 " | ¥71,521 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラベルメーカーのケーブルおよびワイヤーマーカー
- ポータブルコード
- ターンテーブル
- 超音波洗浄機の付属品
- アークスライサー
- 屋内備品
- 潤滑剤
- 自動車試験
- カウンターとアワーメーター
- 塗装ブースとアクセサリー
- TENNSCO スチール作業面パネル脚ワークベンチ
- STANLEY ハンドファイル アメリカンバスタード/シングルトライ6インチ
- SOLBERG インテークフィルター10フランジ3300Max
- HONEYWELL 圧力レギュレーター
- ANVIL ロッドカップリング
- COOPER B-LINE 700シリーズスタッドナット
- MARTIN SPROCKET チューブテークアップフレーム MTTU30フレーム
- WORLDWIDE ELECTRIC シングル出力軸
- WEATHERHEAD ゲージリング
- DAYTON プレート