入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度140度までNS |
深さ | 2 1 / 4 " |
電気的接続 | ケーブル |
高さ | 6 3 / 8 " |
含まれています | 回転防止ブラケット |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 7.9VA |
電力定格 | 8 VA |
製品データシート | johnson-controls-m9208-gga-3.pdf |
回転 | CWまたはCCW |
シャフトタイプ | セルフセンタリングクランプ |
信号タイプ | 比例 |
春帰り | 有り |
ストロークデグ。 | 90度 |
タイミング(秒) | 150秒。 |
トルク | 70インチポンド |
タイプ | スプリングリターン |
使用する | ダンパーとバルブ |
電圧 | 24 AC / DC |
定格電圧 | 24V AC / DC |
幅(Width) | 3 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 1.98 |
船高(cm) | 9.91 |
船の長さ(cm) | 29.46 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8501104040 |
原産国 | MX |
A. はい、機械式スプリングリターンシステムが装備されており、停電時でもトルクを維持し、ダンパーを制御することでフェールセーフ動作を保証します。
A. 適切な比例アクチュエータを選択するには、次のような要素を考慮する必要があります。
A. 開ループ制御では、システムの実際の状態に関するフィードバックを受信せずに、アクチュエータに制御信号を送信します。 一方、閉ループ (フィードバック) 制御では、センサーからの情報を組み込み、アクチュエーターの出力をリアルタイムで調整します。
プロダクト | モデル | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | 高さ | 消費電力 | タイミング(秒) | トルク | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9208-GGA-2 | 140 F | 2-1 / 4」 | 6.375 " | 7.9 VA | 150 | 70インチポンド | 3.88 " | ¥61,321 | ||
M9208-GGC-3 | 140 F | 2-1 / 4」 | 6.375 " | 7.9 VA | 150 | 70インチポンド | 3.88 " | ¥71,521 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。