KOHLER ガソリンエンジン 4 サイクル
形式 | モデル | 軸径 | ベアリング | 設計 | 軸長 | シャフトの向き | スタータータイプ | HP | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA-CH270-3152 | 0.75 " | デュアルボール、PTO、フライホイール | オーバーヘッドバルブ | 2.42 " | 水平な | 反動 | 7 | ガソリンエンジン | ¥138,203 | |
B | PA-CH270-3031 | 0.75 " | Daul Ball、PTO、Flywheel | オーバーヘッドバルブ | 2.42 " | 水平な | リコイル/電気 | 7 | ガソリンエンジン | ¥199,339 | |
C | PA-CH395-3011 | 1" | Daul Ball、PTO、Flywheel | オーバーヘッドバルブ | 3.49 " | 水平な | 反動 | 9.5 | ガソリンエンジン、4サイクル、9.5 HP | ¥197,336 | |
D | PA-CH395-3031 | 1" | Daul Ball、PTO、Flywheel | オーバーヘッドバルブ | 3.49 " | 水平な | リコイル/電気 | 9.5 | ガソリンエンジン、4サイクル、9.5 HP | ¥245,839 | |
E | PA-CV740-3001 | 1" | スリーブ | オーバーヘッドバルブ、油圧バルブリフター | 3.16 " | 垂直 | 電気 | 25 | ガソリンエンジン | ¥773,504 | |
F | PA-CH620-3100 | 1.125 " | スリーブ | オーバーヘッドバルブ、油圧バルブリフター | 4" | 水平な | 電気 | 19 | ガソリンエンジン | ¥521,498 | |
G | PA-CH680-3002 | 1.437 " | スリーブ | オーバーヘッドバルブ、油圧バルブリフター | 4.453 " | 水平な | 電気 | 22.5 | ガソリンエンジン | ¥557,610 | |
H | PA-CH742-3100 | 1.437 " | スリーブ | オーバーヘッドバルブ、油圧バルブリフター、高性能スパークプラグ | 4.46 " | 水平な | 電気 | 25 | ガソリンエンジン | ¥711,171 | |
I | PA-CH980-2002 | 1.437 " | スリーブ | オーバーヘッドバルブ、油圧バルブリフター、ステライト排気バルブ | 4.46 " | 水平な | 電気 | 35 | ガソリンエンジン | ¥883,256 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 軸流ファンアクセサリ
- アース棒アクセサリー
- ドレンガンとキット
- 自動車用ミニサーキットブレーカ
- バイパスバルブ
- アーク溶接機とプラズマカッター
- 包装用テープディスペンサーと機器
- ラボ機器
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- APPROVED VENDOR バックアップリングの品揃え
- NORTON ABRASIVES コンビネーショングリット
- APPROVED VENDOR チューブUhmw1 / 1インチ
- SUPER-STRUT CL710シリーズクレビスハンガー
- MAIN FILTER INC. SP4Aシリーズスピンオンフィルター
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 ボール チェック バルブ、DIN ソケット、FKM、メートル法
- MARTIN SPROCKET 真ちゅう製ハンマー
- CRETORS ケース
- COUNTERACT 交換用パッド