MAINFILTERINC。SP4Aシリーズスピンオンフィルター
形式 | モデル | ミクロン | 破裂圧力 | 容量 | 崩壊圧力 | クラッキング圧力 | ろ材 | フィルター評価 | フィルターサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MF0410603 | - | - | - | - | - | ガラス/水の除去 | 5 | - | ¥17,213 | 見積依頼
|
B | MF0057999 | 3 | 304.6 PSI | 21.79 | - | 145 PSI | ガラス | 3 | 295平方インチ | ¥8,855 | 見積依頼
|
C | MF0410490 | 3 | 304.6 PSI | 15.00 | - | 72.5 PSI | セルロース | 3 | 375平方インチ | ¥4,389 | 見積依頼
|
D | MF0058001 | 5 | 304.6 PSI | 27.59 | - | 145 PSI | ガラス | 5 | 295平方インチ | ¥8,855 | 見積依頼
|
E | MF0058003 | 10 | 304.6 PSI | 28.83 | - | 145 PSI | ガラス | 10 | 295平方インチ | ¥8,181 | 見積依頼
|
F | MF0410541 | 10 | 304.6 | 11.78 | 72.5 | 72.5 PSI | セルロース/水分除去 | - | 295平方インチ | ¥8,101 | 見積依頼
|
G | MF0057996 | 20 | 304.6 | - | 72.5 | 72.5 PSI | セルロース | - | - | ¥4,098 | 見積依頼
|
H | MF0058005 | 25 | 304.6 PSI | 26.45 | - | 145 PSI | ガラス | 25 | 295平方インチ | ¥8,181 | 見積依頼
|
I | MF0058011 | 60 | 304.6 | - | 145 | 145 PSI | 金網 | - | 161平方インチ | ¥7,714 | 見積依頼
|
J | MF0058008 | 125 | 304.6 | - | 145 | 145 PSI | 金網 | - | 161平方インチ | ¥6,524 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コーティングされた手袋
- 家具のヒントとキャップ
- カーペットシームバインダー
- はんだ付けキット
- フィルタ
- 工具保管および移送タンク
- ウェットモップスキージとバケット
- キーコントロールの識別
- ステンレス鋼
- 池の通気
- RACO キャスト圧縮コネクタ
- EBERBACH シェイカー ティアリング ポスト
- MULTIFAN モバイルファン
- WOODHEAD 130146シリーズ防水ロックコネクタ
- SPEARS VALVES PVC ホワイト メス アダプター、ASTM スピゴット x FBSP
- VESTIL FMDL シリーズ フォーク マウント ドラム リフター
- VICTOR プラズマのヒント
- TY-RAP ケーブルタイガン
- TB WOODS 5Vセクション分割テーパーブッシュ
- VESTIL UBXシリーズ ユーティリティボックス