VESTIL FMDL シリーズ フォークマウント型ドラムリフター
Vestil FMDL シリーズ フォークマウント ドラム リフターは、ドラムを取り扱い、輸送する特殊なマテリアル ハンドリング装置です。 製造工場や倉庫などで活躍します。 これらのドラムリフターは、重量物や危険物の取り扱いを合理化し、職場の安全性を向上させます。
形式 | モデル | 操作タイプ | ドラム素材 | ドラムタイプ | ドラムサイズ | 負荷容量 | ドラムアクション | ドラム数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FMDL-850 | 手動、機械自動 | プラスチック、スチール | Open | 30ガロン。 、55ガロン。 | 750ポンド。 | リフト、輸送 | 1 | ¥267,020 | |
B | FMDL-1500 | 手動、機械自動 | 繊維、プラスチック、スチール | Open | 30ガロン。 、55ガロン。 | 1500ポンド。 | リフト、輸送 | 1 | ¥776,121 | |
C | FMDL-2000 | 手動、機械自動 | 繊維、プラスチック、スチール | Open | 30ガロン。 、55ガロン。 | 2000ポンド。 | リフト | 1 | ¥935,584 |
動作メカニズム
- 回転フォークリフトでドラムリフターを使用する前に、フォークポケット間の間隔に合うようにリフトトラックのフォークまたはタインの位置を調整してください。 フォークの位置がドラムリフターと一致していることを確認してください。
- ドラムリフターを回転式フォークリフトのフォークに置きます。 フォークがフォーク ポケットの端に接触するまで、トラックをゆっくりと前進させます。
- カム ロック付きモデルの場合は、リフターが床で完全かつ均等にサポートされていることを確認し、フォークがフォーク ポケットに入るようにカム ロックを開いたままにしてください。
- 安全チェーンをフォーク キャリッジに取り付けて、ドラム リフターを回転フォークリフトに接続します。 チェーンをフォークキャリッジに巻き付け、スナップフックをチェーンにたるみなく固定します。
- リフターの安全チェーンの自由端にブラケットが付いている場合は、キャリッジの上部にしっかりと取り付けてください。 チェーンがキャリッジから外れないようにしてください。
- 55 ガロンのドラムを取り付けるには、ドラム エンゲイジャーをサポート マストの上部の穴に合わせて調整します。
- 小さいドラムの場合は、キャリッジをできるだけ下げてから、調整ピンを取り外します。
- エンゲイジャーの取り付けリンクを調整して、下顎がドラムのリムのわずかに下(理想的にはドラムのベース近く)になるようにします。
- フォークを地面/床から数インチ上げ、マストを前方に傾けます。
- ドラムエンゲイジャーの下顎がリップの下のドラム側面に接触するまで、選択したドラムにゆっくりと近づきます。
- 上顎がドラムのリップの上部にかみ合うまでフォークを上げます。 ドラムが床/地面から数インチ高くなるまでフォークを持ち上げ続けます。
- マストを真っ直ぐにして、ドラム缶を希望の荷降ろし場所まで運びます。 走行経路に沿った状況に応じて、必要に応じてフォークの高さを調整します。
- ドラムを解放するには、ドラムが床からわずか数インチ上になるまでフォークを下げます。 フォークトラックのマストを前方に傾けます。
- ジョーがドラムのリップから外れ、ドラムが床/地面で完全に支えられるまで、フォークを徐々に下げます。
特徴
- Vestil FMDL シリーズ フォーク取り付けドラムリフターは、頑丈な単一自動クランプ機構を使用して、スチール、プラスチック、ファイバーチャイム付きドラムを楽に取り扱います。
- 最大 2000 ポンドのドラム缶を処理できます。
- これらのドラムリフターは明るい黄色で、混雑した作業場でも簡単に識別できます。
- これらは、大量用途での構造剛性を高めるためにスチール製です。
よくある質問
これらのドラムリフターを最適な状態に保つにはどうすればよいでしょうか?
- 月に一度、ボルト、ナット、ワッシャー、ピン、割ピンを検査して、しっかりと固定されていることを確認してください。
- すべての溶接部を検査して、損傷がなく、欠陥がないことを確認します。
- 構造がきれいで、四角く、堅く、錆や腐食がないことを確認してください。 汚れや破片を取り除きます。
Vestil フォークマウントドラムリフターを使用する際にはどのような注意が必要ですか?
- 製品ラベルまたは付属の表に指定されている最大定格負荷容量を決して超えないようにしてください。
- リフターのどの部分の下にも、吊り下げられたドラムの下にも決して立ったり、他の人を立たせたりしないでください。
- でこぼこした、でこぼこした、または損傷した地形でドラムを輸送するためにリフターを使用しないでください。
ドラムリフターをフォークリフトに取り付けるにはどうすればよいですか?
ドラムリフターをフォークリフトに取り付けるには、リフターをフォークリフトのフォークと位置合わせし、フォークがリフターのポケットとかみ合うまでフォークリフトを前方に駆動します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スプレッダービームアクセサリー
- 凸面安全およびセキュリティミラー
- チューブエンドレベリングマウント
- スポット溶接機アクセサリー
- パネルのこぎり
- 温水循環ポンプ
- 冷凍
- 接着剤とセメント
- スレッドおよびガスケットシーラント
- 自動車用化学薬品
- DAYTON ACギアモーター、115 / 105VAC、可逆回転
- MATCO-NORCA クォーターターン供給停止
- TEMPCO フィン付きストリップヒーター、オフセット端子、240Vボルト
- MADISON 上昇液レベルスイッチを閉じる
- APPROVED VENDOR Pトラップ洗面所
- AMS 5/8インチのスレッドコアサンプラーが完成
- Cementex USA Hi Viz メッシュ ベスト、5.1口径。
- INGERSOLL-RAND インパクトレンチケアキット
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co ドリルジョバー、1332 シリーズ