DAYTON AC ギアモーター、115 / 105VAC、可逆回転
形式 | モデル | 潤滑 | コンデンサが必要です | エンクロージャー | マックス トルク | 銘板の回転数 | 全体の長さ(Overall Length) | オーバーハングロード | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1XFY3 | グリース充填 | 2MDV3 | TENV | 22インチポンド | 86 | 8.37 " | 60ポンド | 76〜100 | ¥171,445 | |
A | 1XFY5 | グリース充填 | 2MDV5 | TENV | 55インチポンド | 43 | 9.68 " | 110ポンド | 31〜50 | ¥166,738 | |
A | 1XFY7 | グリース充填 | 2MDV5 | TENV | 23インチポンド | 173 | 9.68 " | 70ポンド | 151〜200 | ¥165,518 | |
A | 1XFY2 | グリース充填 | 2MDV3 | TENV | 21インチポンド | 43 | 8.37 " | 70ポンド | 31〜50 | ¥145,692 | |
B | 1XFY9 | オイル充填 | 2MDV9 | TEFC | 77インチポンド | 43 | 10.87 " | 110ポンド | 31〜50 | ¥154,304 | |
B | 1XFZ1 | オイル充填 | 2MDV9 | TEFC | 68インチポンド | 57 | 10.87 " | 100ポンド | 51〜75 | ¥151,644 | |
B | 1XFZ2 | オイル充填 | 2MDV9 | TEFC | 55インチポンド | 86 | 10.87 " | 90ポンド | 76〜100 | ¥159,375 | |
B | 1XFZ3 | オイル充填 | 2MDV9 | TEFC | 31インチポンド | 173 | 10.87 " | 70ポンド | 151〜200 | ¥160,898 |
ACギアモーター、115 / 105VAC、可逆回転
Dayton AC ギアモーターは、リフト、ポンプ、X 線装置、軟水器、娯楽機器、バルブ アクチュエーター、ディスプレイ、セキュリティ システム、食品機器、医療台など、さまざまな高出力機器の操作に必要な十分な力を提供します。 これらのユニットはモーター、ギア、ベアリングで構成されており、連携して比較的低速で強力なトルクを生成するため、静かな動作を実現します。 耐食性に優れたダイカストアルミニウムハウジングと、潤滑を保持し汚染物質の侵入を防ぐリップタイプのシール(入力軸および出力軸に取り付け)を備えています。 さらに、モーターを過熱や湿気から安全に保つための TENV / TEFC エンクロージャを備えています。 これらの AC ギアモーターは、12 ~ 72 インチポンドの範囲の始動トルクで利用できる豊富なラインナップからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 埋め込み式照明ハウジングおよびキット
- ラミネート機
- トレーラー安定化ジャック
- HPLC廃棄物缶
- ブッシングを減らす
- ルーフベンチレーター
- クレーンと花綱設備
- はしごプラットフォームと足場
- マウントと振動制御
- ブリアブルガス
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS スクエアヘッドプラグ
- COOPER B-LINE アースストラップ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL ケーブル
- GOULDS WATER TECHNOLOGY Oリング スクエアカット
- GE LIGHTING ねじ込み式CFL
- LINN GEAR タイプAスプロケット、160チェーン
- NIBCO パイプティー、錬銅および鋳造銅
- BALDOR / DODGE Tigear-2 標準減速機、3 ピース結合入力付き、サイズ 15
- BALDOR / DODGE TPHU テイクアップフレーム
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Rスタイル 832サイズ アルミウォーム減速機