Dayton 1xfz2 | AC ギアモーター 86 Rpm Tefc 115/105vac | Raptor Supplies 日本
DAYTON 1XFZ2 AC ギアモーター 86 Rpm Tefc 115/105vac | AB4EGQ

DAYTON 1XFZ2ACギアモーター86Rpm Tefc 115 / 105vac

在庫あり
アイテム:AB4EGQ モデル:1XFZ2

入手する 4月 23, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥159,375 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ACギアモーター
ベアリングケースとモーターのボール
ブレーキ5X400
コンデンサが必要です2MDV9
エンクロージャーTEFC
全負荷アンペア2
ギアケース素材亜鉛合金
歯車材料硬化鋼/鍛造ブロンズ
ギア比20:1
ギアタイプワーム
ギアワーム、硬化鋼; 鍛造ブロンズ出力ギア
住まいダイカストアルミニウム
Hz50/60
入力HP1/8
絶縁クラスB
キー溝のサイズ3 / 16 "x 3 / 16"
潤滑オイル充填
最大周りの派遣社員。40度C
マックス トルク55インチポンド
モータータイプ永久分割コンデンサ
取り付け入力モーターシャフトアップを除くすべての位置
銘板の回転数86
必要なブレーキディスクの数2
全体の長さ(Overall Length)10.87 "
オーバーハングロード90ポンド
1
リバーシブルシャフト出力有り
回転可逆
RPM @ 50Hz68
RPM範囲76〜100
シール入力シャフトと出力シャフトのリップタイプ
稼働率1
シャフトの向き直角
始動トルク41インチポンド
熱保護なし
UPC190735149867
電圧115 / 105 VAC

発送情報:

船の重量(kg) 6.84
船高(cm)21.08
船の長さ(cm)35.05
船幅(cm)21.59
HSコード8501404020
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル潤滑コンデンサが必要ですエンクロージャーマックス トルク銘板の回転数全体の長さ(Overall Length)オーバーハングロードRPM範囲価格
DAYTON 1XFY2 AC ギアモーター 43 Rpm Tenv 115/105vac | AB4EGJ 1XFY2グリース充填2MDV3TENV21インチポンド438.37 "70ポンド31〜50¥145,692
DAYTON 1XFY3 AC ギアモーター 86 Rpm Tenv 115/105vac | AB4EGK 1XFY3グリース充填2MDV3TENV22インチポンド868.37 "60ポンド76〜100¥171,445
DAYTON 1XFY5 AC ギアモーター 43 Rpm Tenv 115/105vac | AB4EGL 1XFY5グリース充填2MDV5TENV55インチポンド439.68 "110ポンド31〜50¥166,738
DAYTON 1XFY7 AC ギアモーター 173 Rpm Tenv 115/105vac | AB4EGM 1XFY7グリース充填2MDV5TENV23インチポンド1739.68 "70ポンド151〜200¥165,518
DAYTON 1XFY9 AC ギアモーター 43 Rpm Tefc 115/105vac | AB4EGP 1XFY9オイル充填2MDV9TEFC77インチポンド4310.87 "110ポンド31〜50¥154,304
DAYTON 1XFZ3 AC ギアモーター 173 Rpm Tefc 115/105vac | AB4EGR 1XFZ3オイル充填2MDV9TEFC31インチポンド17310.87 "70ポンド151〜200¥160,898
DAYTON 1XFZ1 AC ギアモーター 57 Rpm Tefc 115/105vac | AF6PXM 1XFZ1オイル充填2MDV9TEFC68インチポンド5710.87 "100ポンド51〜75¥151,644

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 1XFZ2ACギアモーター86Rpm Tefc 115 / 105vac
¥159,375 /単価