DAYTON 1XFY5ACギアモーター43Rpm Tenv 115 / 105vac
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
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | ケースとモーターのボール |
ブレーキ | 5X400 |
コンデンサが必要です | 2MDV5 |
エンクロージャー | TENV |
全負荷アンペア | 1.3 |
ギアケース素材 | 亜鉛合金 |
歯車材料 | 硬化鋼/フェノール |
ギア比 | 40:1 |
ギアタイプ | ワーム |
ギア | ワーム、硬化鋼、フェノール出力ギア |
住まい | ダイカストアルミニウム |
Hz | 50/60 |
入力HP | 1/12 |
絶縁クラス | B |
キー溝のサイズ | 3 / 16 "x 3 / 16" |
潤滑 | グリース充填 |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 55インチポンド |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け | 入力モーターシャフトアップを除くすべての位置 |
銘板の回転数 | 43 |
必要なブレーキディスクの数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.68 " |
オーバーハングロード | 110ポンド |
相 | 1 |
リバーシブルシャフト出力 | 有り |
回転 | 可逆 |
RPM @ 50Hz | 35 |
RPM範囲 | 31〜50 |
シール | 入力シャフトと出力シャフトのリップタイプ |
稼働率 | 1 |
シャフトの向き | 直角 |
始動トルク | 38インチポンド |
熱保護 | なし |
UPC | 190735149805 |
電圧 | 115 / 105 VAC |
船の重量(kg) | 6.59 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 34.8 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8501402040 |
原産国 | US |
モデル | 潤滑 | コンデンサが必要です | エンクロージャー | マックス トルク | 銘板の回転数 | 全体の長さ(Overall Length) | オーバーハングロード | RPM範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1XFY2 | グリース充填 | 2MDV3 | TENV | 21インチポンド | 43 | 8.37 " | 70ポンド | 31〜50 | ¥145,692 | |
1XFY3 | グリース充填 | 2MDV3 | TENV | 22インチポンド | 86 | 8.37 " | 60ポンド | 76〜100 | ¥171,445 | |
1XFY7 | グリース充填 | 2MDV5 | TENV | 23インチポンド | 173 | 9.68 " | 70ポンド | 151〜200 | ¥165,518 | |
1XFY9 | オイル充填 | 2MDV9 | TEFC | 77インチポンド | 43 | 10.87 " | 110ポンド | 31〜50 | ¥154,304 | |
1XFZ2 | オイル充填 | 2MDV9 | TEFC | 55インチポンド | 86 | 10.87 " | 90ポンド | 76〜100 | ¥159,375 | |
1XFZ3 | オイル充填 | 2MDV9 | TEFC | 31インチポンド | 173 | 10.87 " | 70ポンド | 151〜200 | ¥160,898 | |
1XFZ1 | オイル充填 | 2MDV9 | TEFC | 68インチポンド | 57 | 10.87 " | 100ポンド | 51〜75 | ¥151,644 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。