VESTIL FMDL-2000 フォークマウントドラムリフター、シングルドラム、2000ポンド。 容量
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
アイテム価格 | ドラムリフター |
色 | イエロー |
ドラムアクション | リフト |
ドラムサイズ | 30ガロン。 、55ガロン。 |
ドラムタイプ | Open |
ヘッドスペース | 6" |
高さ | 37 " |
長さ | 47 " |
負荷容量 | 2,000ポンド。 |
ドラム数 | 1 |
操作タイプ | 手動、機械自動 |
UPC | 691215020695 |
幅(Width) | 33 " |
船の重量(kg) | 164.7 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 119.38 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。