DAYTON 4C118ブロワーダクト9インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
深さ | 15 " |
高さ | 18 " |
ハウジング仕上げ | 灰色のポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
入口径 | 9" |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 180°F |
コンセントの高さ | 10.75 " |
出口幅 | 6.5 " |
回転 | CWビューイングドライブ側 |
タイプ | 少ないモーター |
ホイールボア | 7 / 8 " |
ホイール直径 | 9" |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 4.5 " |
幅(Width) | 16 " |
船の重量(kg) | 10.13 |
船高(cm) | 41.15 |
船の長さ(cm) | 42.67 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。