SNAP-TITEニップル、316 SS、1 "〜11-1 / 2"
形式 | モデル | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SPHN16-16F | FNPS | 40 gpm | 2 7 / 32 " | 4000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥26,097 | |
B | SVHN16-16F | FNPS | 35 gpm | 2 9 / 16 " | 2000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥79,298 | |
C | S71-3N16-16FV | FNPT | 60 gpm | - | 4000のプサイ | -20度から375度F | バイトン | 顔を紅潮 | ¥90,063 | |
D | SVHN16-16M | MNPT | 35 gpm | 3 3 / 32 " | 2000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥90,412 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 溶接テーブル
- AC電源
- 供給および摂取ファン
- グリースフィーダー
- パレットクッション
- 自動車メンテナンスツール
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- ターミナルブロック
- ターニングツール
- ステンレス鋼
- LYON ボックスロッカー
- DAYTON ヒンジキット、42インチ、亜鉛メッキ鋼
- PANDUIT 熱収縮チューブキット
- TAP MAGIC 超厚切削液
- ALEMITE メカニカルオイルメーター、1500 Psi
- PALMGREN クレードルアングルバイス
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 4-28 Un
- EATON E2JM タイプ マイニング コンプリート モールド ケース サーキット ブレーカ
- BALDOR / DODGE SCAH、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング
- BROWNING 標準調整モーターベース