入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラーニップル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
接続タイプ | FNPT |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 60 gpm |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 4000のプサイ |
動作温度 範囲 | -20度から375度F |
シール材 | バイトン |
シャットオフ | はい |
スリーブ素材 | 316ステンレススチール |
番手 | 1 "-11-1 / 2 |
バルブデザイン | 顔を紅潮 |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 10.8 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 8481803090 |
プロダクト | モデル | 接続タイプ | 注ぐ速さ | 長さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | シール材 | バルブデザイン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHN16-16F | FNPS | 40 gpm | 2 7 / 32 " | 4000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥28,783 | ||
SVHN16-16F | FNPS | 35 gpm | 2 9 / 16 " | 2000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥87,458 | ||
SVHN16-16M | MNPT | 35 gpm | 3 3 / 32 " | 2000のプサイ | -40度から200度F | 良いです | ポペット | ¥99,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。