デュアルステージバーロック方式
Snap-Titeの特別な10段ロックバーは、高い係合力を制御するため、さまざまなサイズのXNUMX個以上のカップリングを手動で取り付けることができます。
同社のカタログには、71 シリーズ、クイック ディスコネクトおよび H シリーズ カップリング、油圧バルブ、チェック バルブ、カプラー、ニップルが含まれています。 スナップタイト 71シリーズカップリング クイック接続およびドライ ブレーク用途向けに設計されています。 これらは、偶発的な取り外しを防ぐスリーブ ロック設計と、低い圧力降下を維持しながら優れた流れを可能にする大きなチャンバーを備えています。 これらのカップリングは、Viton / Buna-N シールを備えた頑丈なステンレス鋼構造を備えており、最大圧力 60 psi で最大 10000 gpm の流量を処理できます。 ブランドの 乳首 防水接続用の H & PH シリーズ カプラーと互換性があります。 これらの亜鉛メッキ鋼製プラグには、汚染物質の侵入を防ぐニトリルシールが付いており、動作中のソケットとプラグの予期せぬ脱落を防ぐボールロック機構を備えています。
Snap-Tite の EA シリーズ クイック ディスコネクト カップリングは、特に真空および中圧サービス向けに製造されており、オートクレーブ アプリケーションで流体ラインの切り替えを迅速化するための信頼できる手段を提供します。...続きを見る
Snap-Tite 25 シリーズ クイック ディスコネクトは、アルコール、エステル、ケトン、エーテル、強腐食剤、硫酸、フッ化水素酸などの化学薬品用に設計されています。 バレル型バルブ構造を特徴としています。...続きを見る
Snap-Titeの特別な10段ロックバーは、高い係合力を制御するため、さまざまなサイズのXNUMX個以上のカップリングを手動で取り付けることができます。
クイック コネクト カプラーは、アウトラインを迅速かつ快適に変更するために製造されたフィッティングです。 工具を使用したり、製品を紛失したりすることなく、接続および取り外しが可能です。 バルブを閉じたり、システムのエア抜きをしたりする必要がなくなります。
クイックリリースカップリングは、迅速な接続と取り外しが必要なシステム機器に流体ラインを接続するために使用されます。 これらは、流体パイプラインの接続を構築または中止するために、油圧および空圧の両方の用途で使用されます。
Oリングは、漏れのないタイトなシールを提供し、油圧フィッティングの漏れを防ぎます。