SNAP-TITEカプラーボディ
形式 | モデル | 番手 | ベアリング材質 | ボディ材質 | バルブデザイン | 接続タイプ | 注ぐ速さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BVHC16-16F | 1 "-11-1 / 2 | 440ステンレススチール | 真鍮 | ポペット | FNPT | 3.8 gpm | 1750のプサイ | -40度から200度F | ¥35,253 | |
B | SH71-3C16-16F | 1 "-11-1 / 2 | セラミック | HPステンレス鋼 | 顔を紅潮 | FNPS | 60 gpm | 7500のプサイ | -40度から200度F | ¥761,068 | |
A | BVHC24-24F | 1-1/2"-11-1/2 | 440ステンレススチール | 真鍮 | ポペット | FNPT | 5 gpm | 350のプサイ | -40度から200度F | ¥105,315 | |
C | SVHC24-24FV | 1-1/2"-11-1/2 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | ポペット | FNPT | 72 gpm | 1500のプサイ | -20度から375度F | ¥229,323 | |
A | BVHC20-20F | 1-1/4"-11-1/2 | 440ステンレススチール | 真鍮 | ポペット | FNPT | 5 gpm | 350のプサイ | -40度から200度F | ¥73,029 |
カプラーボディ
Snap-Tite の H シリーズ カップリングは、シングルまたはダブルの遮断バルブが必要な汎用の油圧および空圧アプリケーションで広く使用されています。 これらの Snap-Tite カップリングは高圧コンポーネントで作られているため、石油やガスでの使用に最適です。 これらは、偶発的な取り外しに対する保護を提供するセルフロックバルブスリーブを備えています。 Snap-Tite クイック カップリングは、サイズと端部構成のオプションを備えたさまざまな耐食性材料で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 丸のこ盤
- フードサービスバッグ
- パイロットエアコントロールバルブ
- ドラフト作業面
- ポストドライバー
- 機械加工用品
- コミュニケーションツール
- リベット
- 減速機
- OリングとOリングキット
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC マルチガス検知器 3ガス
- BRADY パイプマーカー、潤滑油
- KILLARK 危険場所信号灯、120~240VAC
- VULCAN HART パネルキックAss'y
- SUPER-STRUT C785Aシリーズパイプサドルサポート
- PASS AND SEYMOUR 可融性の機械的インターロック
- ANVIL サージ抑制装置
- MARTIN SPROCKET シンプレックス テーパー ブッシュ メトリック ローラ チェーン スプロケット、チェーン番号 20B-1
- MEMPHIS GLOVE NXG 作業手袋、15 ゲージ、白、ナイロンシェル