入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング材質 | 440ステンレススチール |
ボディ材質 | 真鍮 |
接続タイプ | FNPT |
終了 | シンプルスタイル |
注ぐ速さ | 3.8 gpm |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 1750のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シールタイプ | ブナN |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 真鍮 |
番手 | 1 "-11-1 / 2 |
バルブデザイン | ポペット |
船の重量(kg) | 0.62 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.8 |
HSコード | 8481801095 |
プロダクト | モデル | 番手 | ベアリング材質 | ボディ材質 | バルブデザイン | 接続タイプ | 注ぐ速さ | マックス。 圧力 | 動作温度 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVHC20-20F | 1-1/4"-11-1/2 | 440ステンレススチール | 真鍮 | ポペット | FNPT | 5 gpm | 350のプサイ | -40度から200度F | ¥80,543 | ||
BVHC24-24F | 1-1/2"-11-1/2 | 440ステンレススチール | 真鍮 | ポペット | FNPT | 5 gpm | 350のプサイ | -40度から200度F | ¥109,639 | ||
SH71-3C16-16F | 1 "-11-1 / 2 | セラミック | HPステンレス鋼 | 顔を紅潮 | FNPS | 60 gpm | 7500のプサイ | -40度から200度F | ¥810,919 | ||
SVHC24-24FV | 1-1/2"-11-1/2 | 316ステンレススチール | 316ステンレススチール | ポペット | FNPT | 72 gpm | 1500のプサイ | -20度から375度F | ¥252,921 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。