SNAP-TITE71シリーズプッシュツーコネクトカップリング
形式 | モデル | シール材 | ボディサイズ | 接続タイプ | 番手 | 注ぐ速さ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71-3N16-16EF | 良いです | 1" | UNF | 1-5 / 16 "-12 | 60 gpm | 油圧カプラーニップル | 3 15 / 64 " | 7500のプサイ | ¥28,970 | |
B | 71-3C8-8EF | 良いです | 1 / 2 " | UNF | 3 / 4」-16 | 20 gpm | 油圧カプラー本体 | 2 49 / 64 " | 10,000のプサイ | ¥26,887 | |
A | 71-3N16-20EF | 良いです | 1" | UNF | 1-5 / 8 "-12 | 60 gpm | 油圧カプラーニップル | 3 15 / 64 " | 7500のプサイ | ¥38,927 | |
B | 71-3C16-16EF | 良いです | 1" | UNF | 1-5 / 16 "-12 | 60 gpm | 油圧カプラー本体 | 3 21 / 64 " | 7500のプサイ | ¥62,090 | |
A | 71-3N12-12EF | 良いです | 3 / 4 " | UNF | 1-1 / 16 "-12 | 40 gpm | 油圧カプラーニップル | 2 31 / 32 " | 7500のプサイ | ¥19,524 | |
B | 71-3C6-4F | 良いです | 3 / 8 " | NPTF | 1 / 4」-18 | 5 gpm | 油圧カプラー本体 | 2 23 / 64 " | 10,000のプサイ | ¥22,939 | |
B | 71-3C12-12EF | 良いです | 3 / 4 " | UNF | 1-1 / 16 "-12 | 40 gpm | 油圧カプラー本体 | 3 3 / 64 " | 7500のプサイ | ¥32,693 | |
B | 71-3C6-6EF | 良いです | 3 / 8 " | UNF | 3 / 4」-16 | 12 GPM | 油圧カプラー本体 | 2 23 / 64 " | 10,000のプサイ | ¥18,938 | |
A | 71-3N6-6EF | 良いです | 3 / 8 " | UNF | 3 / 4」-16 | 12 GPM | 油圧カプラーニップル | 2 21 / 64 " | 10,000のプサイ | ¥10,654 | |
B | 71-3C16-20EF | 良いです | 1" | UNF | 1-5 / 8 "-12 | 60 gpm | 油圧カプラー本体 | 3 21 / 64 " | 7500のプサイ | ¥74,729 | |
A | 71-3N8-8EF | 良いです | 1 / 2 " | UNF | 3 / 4」-16 | 20 gpm | 油圧カプラーニップル | 2.375 " | 10,000のプサイ | ¥18,965 | |
B | 71-3C4-4EF | 良いです | 1 / 4 " | UNF | 9 / 16」-18 | 5 gpm | 油圧カプラー本体 | 1 31 / 32 " | 10,000のプサイ | ¥22,954 | |
A | 71-3N4-4EF | 良いです | 1 / 4 " | UNF | 9 / 16」-18 | 5 gpm | 油圧カプラーニップル | 1 27 / 32 " | 10,000のプサイ | ¥13,425 | |
B | 71-3C16-16EFV | バイトン | - | 金融庁 | 1-5 / 16 "-12 | 60 gpm | 油圧カプラー本体 | - | 7500のプサイ | ¥75,860 | |
A | 71-3N12-12EFV | バイトン | - | 金融庁 | 1-1 / 16 "-12 | 40 gpm | 油圧カプラーニップル | - | 7500のプサイ | ¥24,962 | |
B | 71-3C8-8EFV | バイトン | - | 金融庁 | 3 / 4」-16 | 20 gpm | 油圧カプラー本体 | - | 10,000のプサイ | ¥32,525 | |
A | 71-3N8-8EFV | バイトン | 1 / 2 " | 金融庁 | 3 / 4」-16 | 20 gpm | 油圧カプラーニップル | - | 10,000のプサイ | ¥22,754 | |
B | 71-3C12-12EFV | バイトン | - | 金融庁 | 1-1 / 16 "-12 | 40 gpm | 油圧カプラー本体 | - | 7500のプサイ | ¥43,156 | |
A | 71-3N16-16EFV | バイトン | - | 金融庁 | 1-5 / 16 "-12 | 60 gpm | 油圧カプラーニップル | - | 7500のプサイ | ¥36,248 |
71シリーズプッシュツーコネクトカップリング
Snap-Tite 71 シリーズ カップリングは、迅速な取り外し、ドライ ブレーク、プッシュツーコネクトの用途向けに設計されており、流体ライン、パイプ、ホースに片手で簡単に取り付けることができます。 これらのカップリングは、Vitron / Buna シールを備えた頑丈なステンレス鋼構造を特徴とし、最大圧力 60 PSI で最大 10000 GPM の流量に対応します。 さらに、偶発的な脱落を防ぐスリーブロックも装備されています。 FSAE、NPTF、UNF 接続タイプの幅広いカップリングからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クランプのロック
- クリーニング用品ホルダー
- ボトルキャップ
- 絶縁変位コネクタ
- プロテクターケース
- 自動車曳航
- 緊急照明
- ラボの消耗品
- 通信部
- マリンポンプとRVポンプ
- WIDIA 高速度鋼-Eねじ成形タップ、TiN仕上げ
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 閉じ込められたスペースブロワー
- SMC VALVES KQ2シリーズ、ワンタッチ継手、T型
- DIXON スピードコントロールマフラー
- SUPER-STRUT C708U シリーズ チャンネル U フィッティング
- WATTS 757Nシリーズダブルチェックバルブアセンブリ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000産業用3方向垂直ボールバルブ、JISソケット、FKM、メートル法
- VESTIL EHLT シリーズ電動油圧式シザース リフト テーブル、Quickship
- TOUGH GUY チューブブラシ
- VESTIL LSC シリーズ 造園、保育、農業用カート