入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧カプラー本体 |
ベアリング材質 | 440ステンレススチール |
ボディ材質 | 鋼 |
ボディサイズ | 1" |
接続タイプ | UNF |
終了 | 亜鉛 |
注ぐ速さ | 60 gpm |
長さ | 3 21 / 64 " |
ロック機構 | 玉 |
マックス。 圧力 | 7500のプサイ |
動作温度 範囲 | -40度から200度F |
シール材 | 良いです |
シャットオフ | 有り |
スリーブ素材 | 鋼 |
番手 | 1-5 / 16 "-12 |
バルブデザイン | 顔を紅潮 |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 11.59 |
船の長さ(cm) | 18.42 |
船幅(cm) | 13.34 |
HSコード | 8481803090 |
モデル | シール材 | ボディサイズ | 接続タイプ | 番手 | 注ぐ速さ | アイテム価格 | 長さ | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71-3C12-12EF | 良いです | 3 / 4 " | UNF | 1-1 / 16 "-12 | 40 gpm | 油圧カプラー本体 | 3 3 / 64 " | 7500のプサイ | ¥34,835 | |
71-3C12-12EFV | バイトン | - | 金融庁 | 1-1 / 16 "-12 | 40 gpm | 油圧カプラー本体 | - | 7500のプサイ | ¥47,597 | |
71-3C16-16EFV | バイトン | - | 金融庁 | 1-5 / 16 "-12 | 60 gpm | 油圧カプラー本体 | - | 7500のプサイ | ¥83,665 | |
71-3C16-20EF | 良いです | 1" | UNF | 1-5 / 8 "-12 | 60 gpm | 油圧カプラー本体 | 3 21 / 64 " | 7500のプサイ | ¥82,420 | |
71-3C4-4EF | 良いです | 1 / 4 " | UNF | 9 / 16」-18 | 5 gpm | 油圧カプラー本体 | 1 31 / 32 " | 10,000のプサイ | ¥23,795 | |
71-3C6-4F | 良いです | 3 / 8 " | NPTF | 1 / 4」-18 | 5 gpm | 油圧カプラー本体 | 2 23 / 64 " | 10,000のプサイ | ¥25,300 | |
71-3C6-6EF | 良いです | 3 / 8 " | UNF | 3 / 4」-16 | 12 GPM | 油圧カプラー本体 | 2 23 / 64 " | 10,000のプサイ | ¥20,179 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。