DAYTON 高圧ブロワー モーターなし、深さ 12-3/4 インチ
モーターなしの高圧ブロワー、12-3 / 4インチの深さ
Dayton ブロワーは、搬送や集塵など、高圧かつ大量の空気を移動させる用途向けに設計されています。 これらのユニットは、時計回りに回転するパドルタイプの自動洗浄ダイカストホイールを備えており、静かで信頼性の高いパフォーマンスを実現するために精密にバランスが取られています。 すべてのユニットはスチール製で、強度、耐久性、耐食性を高めるためにグレーのポリエステルエポキシ仕上げが施されています。 これらの遠心ブロワーは、1/2 インチおよび 5/8 インチのホイール ボア オプションからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コーキングガン
- 組織学
- アルミ管継手
- アスファルト試験コンパクター
- コイルとカーペットのリフティングラム
- 送風機
- 排気ファン
- 電気ヒーターおよび付属品
- 研磨マウントポイント
- ドアとドア枠
- BANJO FITTINGS ボールバルブ、標準ポート
- DIXON I-Lineガスケット
- WOODHEAD 130104シリーズウェットロケーションストリングライト
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、75ミクロン、Vitonシール
- HOFFMAN QLine D シリーズ タイプ 4X 押しボタン エンクロージャ
- VERMONT GAGE NoGo標準ネジプラグゲージ、3 1/4-8スレッド
- PARKER プラグ
- SMC VALVES Mhc2シリーズグリッパ
- NIBCO フラッシュリデューシングブッシュ、PVC
- BROWNING SSF4S 100 シリーズ軽量型打ち鋼製 XNUMX ボルト フランジ マウント ボール ベアリング