BURNDY アルミ圧縮端子 2穴
形式 | モデル | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | カラーコード | ダイコード | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | YA25A7 | 1 / 0 AWG | 1 / 0 AWG | (フィニアン・タン) | 296 | 4.59 " | 1.03 " | ¥5,533 | |
B | YA26A3 | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | オリーブ | 297 | 4.78 " | 1.03 " | ¥8,427 | |
A | YA27A5 | 3 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | ルビー | 467 | 5.02 " | 1.04 " | ¥10,656 | |
A | YA28A5 | 4 / 0 AWG | 4 / 0 AWG | ホワイト | 298 | 5.19 " | 1.17 " | ¥10,017 | |
A | YA29A3 | 250キロミル | 250キロミル | レッド | 324 | 5.28 " | 1.27 " | ¥10,977 | |
A | YA31A3 | 350キロミル | 350キロミル | ブラウン | 299 | 6.07 " | 1.52 " | ¥12,063 | |
A | YA32A3 | 400キロミル | 400キロミル | グリーン | 472 | 6.15 " | 1.62 " | ¥17,123 | |
C | YA34A3 | 500キロミル | 500キロミル | ピンク | 300 | 6.8 " | 1.62 " | ¥23,022 | |
A | YA36A3 | 600キロミル | 600キロミル | ブラック | 473 | 7.09 " | 1.62 " | ¥25,642 | |
A | YA39A5 | 750キロミル | 750キロミル | イエロー | 936 | 7.07 " | 1.62 " | ¥25,788 |
アルミ圧縮端子、2穴
Burndy 圧縮端子はアルミニウム製で、最大限の導電性、低抵抗、延性を実現します。 これらの端子は、ケーブルを簡単に挿入できるよう、内部が面取りされたバレル設計を特徴としています。 ワイヤの酸化物を貫通し、電気的導通を確立し、気密接続を形成するために、工場でプレフィルドされたPENETROXが付属しています。 これらの端子には電気錫メッキが施されており、耐久性があり、長期にわたる耐食性を備えています。 色分けされたエンドキャップは、コネクタへの異物の侵入や汚染を防ぎ、信頼性の高い接続を提供します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モーター取り付けベース
- 提灯
- タグアクセサリー
- コードレス丸鋸
- HVACブラシ
- 汎用ACモーター
- クレーンと花綱設備
- ディスペンシングガン
- 配線路
- 舗装の品質
- RIDGID 四輪パイプカッター
- APPROVED VENDOR スティック電極表面硬化
- CLE-LINE 力学長さドリルビットセット
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、2-8 Un
- EATON 10250T シリーズ フラッシャー モジュール
- EATON HT800 シリーズ ミニチュア LED 電球
- VESTIL CS シリーズ コンクリート カー ストップ ハードウェア キット
- CCL カムロック
- MONSTER チャッキングリーマー
- MORSE DRUM リンクアセンブリ