入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | XNUMX穴AL圧縮ラグ |
ボディ材質 | アルミニウム |
ケーブルサイズ | 4 / 0 AWG |
ケーブルサイズコード | 4 / 0 AWG |
カラーコード | ホワイト |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 298 |
穴の中心から端まで | 0.63 " |
穴から穴への中心(インチ) | 1-3/4 |
長さ | 5.19 " |
材料 | アルミニウム |
のぞき穴 | いいえ |
板材 | エレクトロスズ |
スタッドサイズ | 1 / 2 " |
形式 | スタンダード |
タイプ | 商用、600V〜35KV |
幅(Width) | 1.17 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 14.48 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8535908020 |
原産国 | US |
モデル | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | カラーコード | ダイコード | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YA34A3 | 500キロミル | 500キロミル | ピンク | 300 | 6.8 " | 1.62 " | ¥23,022 | |
YA39A5 | 750キロミル | 750キロミル | イエロー | 936 | 7.07 " | 1.62 " | ¥25,789 | |
YA36A3 | 600キロミル | 600キロミル | ブラック | 473 | 7.09 " | 1.62 " | ¥25,642 | |
YA31A3 | 350キロミル | 350キロミル | ブラウン | 299 | 6.07 " | 1.52 " | ¥12,063 | |
YA29A3 | 250キロミル | 250キロミル | レッド | 324 | 5.28 " | 1.27 " | ¥10,977 | |
YA27A5 | 3 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | ルビー | 467 | 5.02 " | 1.04 " | ¥10,656 | |
YA32A3 | 400キロミル | 400キロミル | グリーン | 472 | 6.15 " | 1.62 " | ¥17,123 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。