KOHLER PA-CH270-3031 ガソリンエンジン 4サイクル 7馬力
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガソリンエンジン |
空気清浄機タイプ | クワッドクリーン4ステージオールシーズンヘビーデューティサイクロン |
エア・フィルター | 穴あき金属/発泡プレクリーナー付きのプリーツ紙 |
ベアリング | Daul Ball、PTO、Flywheel |
シリンダー | 鋳鉄製シリンダーライナー |
設計 | オーバーヘッドバルブ |
エンジンRPM | 3750 |
燃料タンク容量 | 4.3Qt。 |
ギアボックス | 内部 |
総トルク | 9.2ポンドフィート |
HP | 7 |
点火タイプ | エレクトロニック |
低オイルシャットダウン | 開始前のみ |
メンテナンス頻度 | 100時間のオイル交換、200時間のエアフィルター交換 |
マフラー | 有り |
全体の深さ | 12.69 " |
全体の高さ | 14.03 " |
全幅 | 15.15 " |
回転 | 反時計回り-南東方向 |
シャフト構成 | ドリルおよびタップ付き1.125 "深さX5 / 16-24 UNF |
軸径 | 0.75 " |
シャフトの高さ(インチ) | 4.17 |
シャフトキー(インチ) | 0.188 |
軸長 | 2.42 " |
シャフトの向き | 水平な |
スタータータイプ | リコイル/電気 |
タイプ | 4サイクル |
船の重量(kg) | 24.46 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 8407901060 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 軸径 | ベアリング | 設計 | 軸長 | シャフトの向き | スタータータイプ | HP | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-CH395-3011 | 1" | Daul Ball、PTO、Flywheel | オーバーヘッドバルブ | 3.49 " | 水平な | 反動 | 9.5 | ガソリンエンジン、4サイクル、9.5 HP | ¥197,336 | ||
PA-CH395-3031 | 1" | Daul Ball、PTO、Flywheel | オーバーヘッドバルブ | 3.49 " | 水平な | リコイル/電気 | 9.5 | ガソリンエンジン、4サイクル、9.5 HP | ¥245,839 | ||
PA-CH270-3152 | 0.75 " | デュアルボール、PTO、フライホイール | オーバーヘッドバルブ | 2.42 " | 水平な | 反動 | 7 | ガソリンエンジン | ¥138,203 | ||
PA-CH620-3100 | 1.125 " | スリーブ | オーバーヘッドバルブ、油圧バルブリフター | 4" | 水平な | 電気 | 19 | ガソリンエンジン | ¥521,498 | ||
PA-CH680-3002 | 1.437 " | スリーブ | オーバーヘッドバルブ、油圧バルブリフター | 4.453 " | 水平な | 電気 | 22.5 | ガソリンエンジン | ¥557,610 | ||
PA-CV740-3001 | 1" | スリーブ | オーバーヘッドバルブ、油圧バルブリフター | 3.16 " | 垂直 | 電気 | 25 | ガソリンエンジン | ¥773,504 | ||
PA-CH742-3100 | 1.437 " | スリーブ | オーバーヘッドバルブ、油圧バルブリフター、高性能スパークプラグ | 4.46 " | 水平な | 電気 | 25 | ガソリンエンジン | ¥711,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。