GRAINGER 構造用パイプ継手
Grainger 構造用パイプ継手はパイプとチューブの接続に最適で、建物の構造、手すり、棚、さまざまなフレームワークアセンブリに堅牢で柔軟なソリューションを提供します。これらの継手は、溶接や特殊な工具を必要とせずに、迅速かつ確実に接続する必要があります。...s. 続きを见る
形式 | モデル | 材料 | タイプ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30L×47 | 炭素鋼 | ネジ | 10 | ¥2,692 | |
B | 30LW89 | 鋳鉄 | シングルソケットティー | 1 | ¥1,918 | |
C | 30L×42 | 鋳鉄 | XNUMXソケットクロス | 1 | ¥4,532 | |
D | 30L×26 | 鋳鉄 | クロスオーバー | 1 | ¥2,641 | |
D | 30L×27 | 鋳鉄 | クロスオーバー | 1 | ¥2,996 | |
D | 30L×28 | 鋳鉄 | クロスオーバー | 1 | ¥3,485 | |
D | 30L×29 | 鋳鉄 | クロスオーバー | 1 | ¥5,000 | |
E | 30L×36 | 鋳鉄 | XNUMXソケットクロス | 1 | ¥4,009 | |
E | 30L×37 | 鋳鉄 | XNUMXソケットクロス | 1 | ¥6,007 | |
E | 30L×38 | 鋳鉄 | XNUMXソケットクロス | 1 | ¥7,664 | |
E | 30L×39 | 鋳鉄 | XNUMXソケットクロス | 1 | ¥10,901 | |
C | 30L×41 | 鋳鉄 | XNUMXソケットクロス | 1 | ¥3,038 | |
C | 30L×43 | 鋳鉄 | XNUMXソケットクロス | 1 | ¥6,190 | |
F | 30L×24 | 鋳鉄 | ソケットティーとクロスオーバーの組み合わせ | 1 | ¥5,826 | |
C | 30L×44 | 鋳鉄 | XNUMXソケットクロス | 1 | ¥8,697 | |
G | 30L×52 | 鋳鉄 | ダブルスイベルソケット | 1 | ¥6,487 | |
G | 30L×53 | 鋳鉄 | ダブルスイベルソケット | 1 | ¥7,692 | |
H | 30L×56 | 鋳鉄 | コーナースイベルソケット | 1 | ¥5,743 | |
H | 30L×59 | 鋳鉄 | コーナースイベルソケット | 1 | ¥9,526 | |
I | 30L×60 | 鋳鉄 | レールサポート | 1 | ¥2,571 | |
I | 30L×61 | 鋳鉄 | レールサポート | 1 | ¥2,437 | |
I | 30L×62 | 鋳鉄 | レールサポート | 1 | ¥3,251 | |
I | 30L×63 | 鋳鉄 | レールサポート | 1 | ¥3,767 | |
D | 30L×25 | 鋳鉄 | クロスオーバー | 1 | ¥2,216 | |
F | 30L×21 | 鋳鉄 | ソケットティーとクロスオーバーの組み合わせ | 1 | ¥3,181 | |
B | 30LW90 | 鋳鉄 | シングルソケットティー | 1 | ¥5,000 | |
J | 30L×03 | 鋳鉄 | XNUMXソケットティー | 1 | ¥7,707 | |
K | 30LW92 | 鋳鉄 | ストレートカップリング | 1 | ¥5,029 | |
L | 30LW93 | 鋳鉄 | 肘 | 1 | ¥2,118 | |
L | 30LW94 | 鋳鉄 | 肘 | 1 | ¥6,253 | |
M | 30LW96 | 鋳鉄 | 調整可能なサイドアウトレットティー | 1 | ¥6,991 | |
N | 30LW97 | 鋳鉄 | サイドアウトレットエルボ | 1 | ¥2,741 | |
N | 30LW98 | 鋳鉄 | サイドアウトレットエルボ | 1 | ¥8,627 | |
O | 30LW99 | 鋳鉄 | サイドアウトレットティー | 1 | ¥2,139 | |
O | 30L×01 | 鋳鉄 | サイドアウトレットティー | 1 | ¥6,593 | |
J | 30L×02 | 鋳鉄 | XNUMXソケットティー | 1 | ¥2,726 | |
P | 30L×05 | 鋳鉄 | スリッポンクロス | 1 | ¥7,167 | |
F | 30L×20 | 鋳鉄 | ソケットティーとクロスオーバーの組み合わせ | 1 | ¥2,280 | |
Q | 30L×06 | 鋳鉄 | スイベルフランジ | 1 | ¥3,988 | |
Q | 30L×07 | 鋳鉄 | スイベルフランジ | 1 | ¥5,879 | |
R | 30L×09 | 鋳鉄 | クランプオンクロスオーバー | 1 | ¥4,371 | |
S | 30L×10 | 鋳鉄 | ベースフランジ | 1 | ¥2,528 | |
S | 30L×11 | 鋳鉄 | ベースフランジ | 1 | ¥5,199 | |
T | 30L×12 | 鋳鉄 | 手すりベースフランジ | 1 | ¥3,584 | |
T | 30L×13 | 鋳鉄 | 手すりベースフランジ | 1 | ¥8,075 | |
U | 30L×18 | 鋳鉄 | シングルスイベルソケット | 1 | ¥3,278 | |
U | 30L×19 | 鋳鉄 | シングルスイベルソケット | 1 | ¥5,907 | |
I | 30L×64 | 鋳鉄 | レールサポート | 1 | ¥4,957 | |
V | 30L×17 | プラスチック | スリップオンプラグ | 1 | ¥622 |
特徴
- これらは炭素鋼 / 鋳鉄 / プラスチック構造を特徴としており、強度、耐久性、軽量性を提供し、特定のプロジェクト要件を満たすための多彩な材料オプションをユーザーに提供します。
- これらの構造用パイプ コネクタは、溶接や接着剤を必要とせずに安全かつ安定した接続を実現するインターロック設計を特徴としています。
- 事前に開けられた穴と留め具が装備されているため、取り付けが簡素化され、表面への信頼性の高い取り付けが保証されます。
よくある質問
Grainger 構造用パイプ継手のサイズを決定するにはどうすればよいですか?
- パイプの周りを紐で囲みます。
- 弦が交わる箇所に注目してください。
- 定規または巻尺を使用して、弦の端から印を付けた点までの距離 (円周) を測定します。
- 円周を 3.14159 で割って、外径 (OD) を計算します。
Grainger 構造用パイプ継手はどのようにパイプに接続しますか?
グレンジャー継手は通常、止めねじまたは他のタイプの留め具を使用してパイプに接続します。これにより、溶接やねじ切りを必要とせずに、安全で調整可能な接続が可能になります。
グレンジャー構造パイプ継手を適切に洗浄およびメンテナンスするにはどうすればよいですか?
Grainger 構造パイプ継手のメンテナンスを確実に行うには、摩耗、腐食、または留め具の緩みの兆候がないか定期的に検査を行うことが不可欠です。穏やかな洗剤と柔らかい毛のブラシを使用して、蓄積した汚れや汚れを取り除きます。屋外用途の場合は、防錆コーティングの適用を検討してください。さらに、最適な性能と寿命を維持するために、ファスナーを定期的に締め直し、損傷の兆候が見られるコンポーネントを交換することをお勧めします。
これらの Grainger 構造パイプ コネクタを使用する場合、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 手袋や安全メガネなどの適切な個人用保護具を着用してください。
- 構造の不安定を防ぐために、適切な継手のサイズとパイプとの互換性を確認してください。
- 負荷がかかっても分解しないように、推奨工具を使用してフィッティングをしっかりと締めてください。
- 使用前にフィッティングに欠陥や損傷がないか検査し、損傷したコンポーネントがあれば交換してください。
- 過負荷を防ぐために、設置ガイドラインと耐荷重仕様に従ってください。
- 重いパイプや組み立てられた構造物を取り扱うときは、怪我をしないように注意してください。
- 組み立て中に構造を固定し、偶発的な崩壊を防ぎます。
- つまずく危険を回避し、きれいな作業スペースを確保するために周囲に注意してください。
- 電動工具を使用する場合は、安全ガイドラインに従い、適切な保護具を着用してください。
これらの Grainger 構造用パイプ継手を選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
主な要素には、アプリケーション要件、材料の互換性、サイズ、組み立ての容易さ、耐久性、多用途性、耐食性、プロジェクトの規模が含まれます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロングノーズとラジオペンチ
- バーパイプとLクランプ
- タイヤラック
- 手すりブラケット
- リリースフック
- 切削工具
- キャスターとホイール
- コンジットとアクセサリー
- 冷凍試験装置
- 特殊ファンとアクセサリー
- BRADY パイプマーカー、スプリンクラー火災
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ビームスモークダメージストッパーカバー
- QORPAK バイアルクローズドガラスアンバー
- DIXON スイベルアダプター
- MERSEN FERRAZ TPMOVシリーズバリスタ
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 工業用ボールチェックバルブ、ソケットおよびねじ付き端、FKM
- MARATHON MOTORS 高圧洗浄機モーター、完全密閉型ファン冷却、C面フット
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING バッテリ電源油圧パレット スタッカー
- HUMBOLDT ホットプレート、エコノミーベーシック
- BROWNING H300 ベルト用在庫最小ボア ギアベルト プーリー