KOHLER PA-CH980-2002 ガソリンエンジン 4サイクル 35馬力
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガソリンエンジン |
空気清浄機タイプ | ヘビーデューティーニスターシステム |
エア・フィルター | プリーツ紙 |
ベアリング | スリーブ |
シリンダー | 2 |
設計 | オーバーヘッドバルブ、油圧バルブリフター、ステライト排気バルブ |
エンジンRPM | 3600 |
ギアボックス | 内部 |
総トルク | 60.7ポンドフィート |
HP | 35 |
点火タイプ | エレクトロニック |
低オイルシャットダウン | 開始前のみ |
メンテナンス頻度 | 150時間のオイルとオイルフィルター、300時間のオイルとオイルフィルター、エアクリーナーエレメント |
マフラー | いいえ |
全体の深さ | 18.5 " |
全体の高さ | 25 " |
全幅 | 17.38 " |
回転 | 反時計回り-南東方向 |
シャフト構成 | ドリルおよびタップ深さ1.5、5 / 8-18 UNF |
軸径 | 1.437 " |
シャフトの高さ(インチ) | 6.125 |
シャフトキー(インチ) | 0.375 |
軸長 | 4.46 " |
シャフトの向き | 水平な |
スタータータイプ | 電気 |
船の重量(kg) | 59.4 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 85.73 |
HSコード | 8407909010 |
プロダクト | モデル | 軸径 | ベアリング | 設計 | 軸長 | シャフトの向き | スタータータイプ | HP | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-CH270-3031 | 0.75 " | Daul Ball、PTO、Flywheel | オーバーヘッドバルブ | 2.42 " | 水平な | リコイル/電気 | 7 | ガソリンエンジン | ¥199,339 | ||
PA-CH395-3011 | 1" | Daul Ball、PTO、Flywheel | オーバーヘッドバルブ | 3.49 " | 水平な | 反動 | 9.5 | ガソリンエンジン、4サイクル、9.5 HP | ¥197,336 | ||
PA-CH395-3031 | 1" | Daul Ball、PTO、Flywheel | オーバーヘッドバルブ | 3.49 " | 水平な | リコイル/電気 | 9.5 | ガソリンエンジン、4サイクル、9.5 HP | ¥245,839 | ||
PA-CH270-3152 | 0.75 " | デュアルボール、PTO、フライホイール | オーバーヘッドバルブ | 2.42 " | 水平な | 反動 | 7 | ガソリンエンジン | ¥138,203 | ||
PA-CH620-3100 | 1.125 " | スリーブ | オーバーヘッドバルブ、油圧バルブリフター | 4" | 水平な | 電気 | 19 | ガソリンエンジン | ¥521,498 | ||
PA-CH680-3002 | 1.437 " | スリーブ | オーバーヘッドバルブ、油圧バルブリフター | 4.453 " | 水平な | 電気 | 22.5 | ガソリンエンジン | ¥565,700 | ||
PA-CV740-3001 | 1" | スリーブ | オーバーヘッドバルブ、油圧バルブリフター | 3.16 " | 垂直 | 電気 | 25 | ガソリンエンジン | ¥773,504 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。