FACOMコンビネーションレンチ
形式 | モデル | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FM-39.5.5H | 6 | 3 7 / 32 " | 5.5 mm | ¥3,682 | |
A | FM-39.4H | 6 | 3.031 " | 4 mm | ¥3,572 | |
A | FM-39.5H | 6 | 3 5 / 16 " | 5" | ¥3,465 | |
A | FM-39.3.2H | 6 | 3.031 " | 3.2 mm | ¥3,572 | |
B | FM-39.15 | 12 | 5 31 / 32 " | 15 mm | ¥4,114 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーションレンチ
- ボディベルト
- 冷凍アクセスバルブ
- 現場および修復除湿機
- ホッパータブ
- 屋内LED照明器具
- 包装用テープディスペンサーと機器
- 油圧ろ過
- バラスト
- 減速機
- ALLIANCE HOSE & RUBBER ダストキャップ、ハンドルカムとグルーブカップリング、ガラス充填ポリプロピレン、メス
- HARRINGTON 鋼製安全ラッチアセンブリ
- VULCAN HART シェルフキット
- ACROVYN ブラジリアン ナット エンド キャップ、アクロヴィン
- AMERICAN TORCH TIP ブレイクアウェイバー
- WOODHEAD 130142シリーズプラグ
- GRUVLOK Tガスケットアウトレットカップリング
- SPEARS VALVES EPDMフルフェイスフランジガスケット
- ENERPAC SRA シリーズ リアクション アーム
- WEG Pickerplus シリーズ ホワイト エポキシ Tefc C フェイス、フット マウント、3 相カプセル化ウォッシュダウン デューティ モーター