入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションレンチ |
終了 | サテン |
頭の角度 | 15度 |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
オフセット | 15度 |
全体の長さ(Overall Length) | 3 5 / 16 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 5" |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | IT |
モデル | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
FM-39.15 | 12 | 5 31 / 32 " | 15 mm | ¥4,114 | |
FM-39.4H | 6 | 3.031 " | 4 mm | ¥3,572 | |
FM-39.5.5H | 6 | 3 7 / 32 " | 5.5 mm | ¥3,682 | |
FM-39.3.2H | 6 | 3.031 " | 3.2 mm | ¥3,572 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。