入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電磁ロック |
アンプ描画@ 12V | 130mA @ 12VDC |
アンプ描画@ 24V | 250mA @ 24VDC |
終了 | ブラッシング |
保持力(ポンド) | 4000 |
入力電圧 | 12 or 24 |
ロックボディの深さ(インチ) | 1-7/8 |
ロック本体の長さ(インチ) | 6 |
ロックボディ幅 | 2-3 / 4インチ |
材料 | ステンレス鋼 |
製造元シリーズ | MM15 |
オープニングアクション | インスタントリリース |
壁からの投影 | 2.76インチ |
船の重量(kg) | 2.51 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 入力電圧 | 材料 | 製造元シリーズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M32 | ブラッシング | 12 or 24 | ステンレス鋼 | M32 | - | ¥78,312 | ||
M62 | ブラッシング | 12 or 24 | ステンレス鋼 | M62 | - | ¥101,245 | ||
M62G | ブラッシング | 12 or 24 | ステンレス鋼 | M62 | コンジットフィッティング | ¥99,662 | ||
M62D | ブラッシング | 12 or 24 | ステンレス鋼 | M62 | ドアポジションスイッチ | ¥117,949 | ||
MM15DT | ブラッシング | 12 or 24 | ステンレス鋼 | MM15 | ドア位置スイッチ、不正行為防止 | ¥114,335 | ||
M32 | クリアアルマイト | 12 / 24 VDC | 鋼 | M32 | 表面実装 | ¥87,898 | ||
M38 | つや消しアルミニウム | 12 / 24 VDC | 鋼 | M38 | ブラケット付き表面実装 | ¥106,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。