HOFFMANPolyproシリーズタイプ4Xエンクロージャー
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 内装パネル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1084PHC | 4.38 " | 10.12 " | 32FR72 | 8.12 " | ¥36,018 | |
A | A664PHC | 4.38 " | 6.12 " | 32FR91 | 6.12 " | ¥28,623 | |
A | A884PHC | 4.38 " | 8.12 " | A8P8AL | 8.12 " | ¥32,584 | |
A | A864PHC | 4.38 " | 8.12 " | 32FR94 | 6.12 " | ¥29,365 | |
A | A12106PHC | 6.35 " | 12.08 " | 32FR75 | 10.08 " | ¥41,180 | |
A | A10106PHC | 6.38 " | 10.05 " | A10P10AL | 10.05 " | ¥38,993 | |
A | A16148PHC | 8.35 " | 16.02 " | 32FR85 | 14.01 " | ¥61,342 | |
A | A14128PHC | 8.35 " | 14.02 " | 32FR81 | 12.01 " | ¥53,902 | |
A | A181610PHC | 10.35 " | 17.95 " | 32FR88 | 15.94 " | ¥75,741 |
Polyproシリーズタイプ4Xエンクロージャー
ホフマン PolyPro シリーズ タイプ 4X エンクロージャは、敏感な機器を腐食性物質や水の浸入から保護するように設計されています。 これらのエンクロージャは、廃水処理、化学処理、海洋施設で使用されます。 ガラス繊維を含まないポリエステル構造を採用しており、優れた耐紫外線性を示し、ガラス繊維素材に伴うファイバーブルームを防ぎ、強度を損なうことなく取り付けが容易です。 これらのエンクロージャは、環境への配慮に沿った、リサイクル可能な性質を考慮した持続可能な設計になっています。 これらには、内部機器を風雨から保護するためのタイプ 4X シールを確保するために、重なったさねはぎ状の盛り上がったカバーとガスケットが装備されています。 これらのタイプ 4X エンクロージャの高さは、6.12、8.12、10.05、10.12、12.08、14.02、16.02、および 17.95 インチです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レギュレータ
- 発電機トランスファースイッチ-自動
- エクステリアウッドステインとシーラー
- ソフトスタート
- ギアベルトアイドラー
- ストラップとタイダウン
- ブッシング
- モバイルビンカートとワークステーション
- ハンドランプとポータブルランプ
- 配管ホース
- VNE STAINLESS ソリッドエンドキャップ
- TOUGH GUY フロアブラシトリム長さ3インチ
- BUSSMANN TOシリーズ端子台アクセサリ
- SOUTHWIRE COMPANY 裸銅線
- THOMAS & BETTS ケーブルコネクタタップ
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80継手 90度ロングスイープエルボ ソケット×ソケット
- BALDOR MOTOR 汎用モーター、C 面フットマウント、ODP、三相
- TRICO グリスフィッティングキャップ
- HONEYWELL リレー
- VESTIL VPRDOシリーズ 鋳造アルミニウム製台車