STIEBELELTRON電気タンクレス給湯器
形式 | モデル | 幅(Width) | アンペアAC | 深さ | ワイヤーサイズ | 高さ | アイテム価格 | 温度。 範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ミニE 3-1 | - | - | - | - | - | 電気タンクレス給湯器 | - | - | ¥62,013 | |
B | ミニE 4-2 | - | - | - | - | - | 電気タンクレス給湯器 | - | - | ¥61,735 | |
C | ミニE 6-2 | - | - | - | - | - | 電気タンクレス給湯器 | - | - | ¥53,424 | |
D | DHC 6-3 クラシック | - | - | - | - | - | 電気タンクレス給湯器 | - | - | ¥50,762 | |
E | ミニE 2-1 | - | - | - | - | - | 電気タンクレス給湯器 | - | - | ¥61,646 | |
F | 239223 | - | - | - | - | - | 電気タンクレス給湯器 | - | - | ¥192,614 | |
G | 239213 | - | - | - | - | - | 電気タンクレス給湯器 | - | - | ¥99,855 | |
H | ミニE 3.5-1 | - | - | - | - | - | 電気タンクレス給湯器 | - | - | ¥58,465 | |
I | ミニE 2.5-1 | - | - | - | - | - | 電気タンクレス給湯器 | - | - | ¥57,222 | |
J | 239219 | - | - | - | - | - | 電気タンクレス給湯器 | - | - | ¥133,692 | |
F | 239221 | - | - | - | - | - | 電気タンクレス給湯器 | - | - | ¥177,832 | |
K | 239222 | - | - | - | - | - | 電気タンクレス給湯器 | - | - | ¥172,860 | |
L | 239214 | - | - | - | - | - | 電気タンクレス給湯器 | - | - | ¥136,677 | |
M | MINI 3.5 | 7.5 " | 31 | 3.25 " | 10 AWG | 6.5 " | Elecタンクレス給湯器 | 82度から130度F | 120 VAC | ¥41,205 | |
M | MINI 2 | 7.5 " | 16 | 3.25 " | 12 AWG | 6.5 " | Elecタンクレス給湯器 | 82度から130度F | 120 VAC | ¥41,671 | |
M | MINI 3 | 7.5 " | 25 | 3.25 " | 10 AWG | 6.5 " | Elecタンクレス給湯器 | 82度から130度F | 120 VAC | ¥41,382 | |
M | MINI 6 | 7.5 " | 24.7 | 3.25 " | 10 AWG | 6.5 " | Elecタンクレス給湯器 | 82度から130度F | 208 / 240 VAC | ¥37,004 | |
M | MINI 4 | 7.5 " | 15.2 | 3.25 " | 12 AWG | 6.5 " | Elecタンクレス給湯器 | 82度から130度F | 208 / 240 VAC | ¥56,284 | |
M | MINI 2.5 | 7.5 " | 21 | 3.25 " | 10 AWG | 6.5 " | Elecタンクレス給湯器 | 82度から130度F | 120 VAC | ¥41,618 | |
N | DHC-E8-10 | 7.12 " | 50 | 4.125 " | 8 AWG | 14.187 " | Elecタンクレス給湯器 | 86度から140度F | 208 / 240 VAC | ¥63,913 | |
O | DHC-E12 | 7.88 " | 50 | 4.125 " | 6 AWG | 14.187 " | Elecタンクレス給湯器 | 86度から140度F | 208 / 240 VAC | ¥64,181 |
電気タンクレス給湯器
Stiebel Eltron電気タンクレス給湯器は、必要に応じて瞬時に水を加熱し、商業施設および産業施設に無制限の給湯を提供するように設計されています。 これらのユニットは、静かな動作のために油圧制御され、発熱体を制御するためのフロースイッチメカニズムを備えており、乾式火災やシステムの早期故障を防ぎます。 一部のモデルには、流入する水と流量の変動を補正し、火傷から最大限に保護するために一定の水温出力を維持することにより、フローセンサーからの情報を継続的に監視する高度なマイクロプロセッサ制御メカニズムがあります。 幅広いシングル/マルチポイントオブユースタンクレス電気ヒーターから選択し、6〜12AWGの範囲のワイヤーサイズで利用可能 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 部品
- サニタリーガスケット
- 実験室用ホットプレート
- 検査回収ツールキット
- マイクロメータの内部
- レインウェア
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- プーラーとセパレーター
- 潤滑剤
- 溶接用薬品
- ULTRATECH ドレンガード
- TAPECASE フロアマーキングテープ、ロール
- SCOTSMAN 温度センサー製氷機
- MAYHEW TOOLS 中空パンチセット
- EATON コントロール ワイヤ ターミナル キット
- MARTIN SPROCKET タイミングプーリ、XHベルトピッチ
- LIFT-ALL ワイヤーロープスリング
- VOLLRATH ポントング
- CONDOR 滑らかな PU コーティングされたニット一般用途の耐薬品性手袋