入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Elecタンクレス給湯器 |
アンペアAC | 25 |
深さ | 3.25 " |
要素 | 裸線ニッケルクロム |
高さ | 6.5 " |
最小フローアクティベーション | 0.40 gpm |
取り付け | 垂直 |
相 | 1 |
圧力範囲 | 150のプサイ |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
温度。 範囲 | 82度から130度F |
温度Rise @ 0.5 GPM | 41度F |
温度Rise @ 1.5 GPM | 14度F |
温度Rise @ 2.5 GPM | 8度F |
温度Rise @ 4.0 GPM | 5度F |
温度Rise @ 6.0 GPM | 3度F |
温度Rise @ 8.0 GPM | 3度F |
電圧 | 120 VAC |
水接続 | 3/8 "圧縮 |
給湯器のアプリケーション | アンダーシンク |
出力 | 3000 |
幅(Width) | 7.5 " |
ワイヤーサイズ | 10 AWG |
船の重量(kg) | 2.18 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 24.89 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8516100080 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | アンペアAC | 深さ | ワイヤーサイズ | 高さ | アイテム価格 | 温度。 範囲 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHC-E8-10 | 7.12 " | 50 | 4.125 " | 8 AWG | 14.187 " | Elecタンクレス給湯器 | 86度から140度F | 208 / 240 VAC | ¥63,913 | ||
MINI 2 | 7.5 " | 16 | 3.25 " | 12 AWG | 6.5 " | Elecタンクレス給湯器 | 82度から130度F | 120 VAC | ¥41,671 | ||
MINI 2.5 | 7.5 " | 21 | 3.25 " | 10 AWG | 6.5 " | Elecタンクレス給湯器 | 82度から130度F | 120 VAC | ¥41,618 | ||
MINI 3.5 | 7.5 " | 31 | 3.25 " | 10 AWG | 6.5 " | Elecタンクレス給湯器 | 82度から130度F | 120 VAC | ¥41,205 | ||
MINI 4 | 7.5 " | 15.2 | 3.25 " | 12 AWG | 6.5 " | Elecタンクレス給湯器 | 82度から130度F | 208 / 240 VAC | ¥56,284 | ||
MINI 6 | 7.5 " | 24.7 | 3.25 " | 10 AWG | 6.5 " | Elecタンクレス給湯器 | 82度から130度F | 208 / 240 VAC | ¥37,004 | ||
DHC-E12 | 7.88 " | 50 | 4.125 " | 6 AWG | 14.187 " | Elecタンクレス給湯器 | 86度から140度F | 208 / 240 VAC | ¥64,181 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。