MAYHEW TOOLS 中空パンチセット
Mayhew 中空パンチ セットは、ビニール、布、軽量シートメタル、革、ガスケット素材などの柔らかい素材で精密なワッシャーやガスケットを作成するのに最適です。 これらのキットには、材料を簡単に打ち抜くための中空のパンチヘッド、パンチハンドル、マンドレルが付いています。
形式 | モデル | 長さ | 材料 | 個数 | 含まれているサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66008 | 5.5 " | 高品位工具合金 | 11 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4" | ¥40,948 | |
B | 66010 | 6.5 " | 高品位工具合金 | 11 | 3 / 4、3、4、6、8、10、12、14、16、18インチ | ¥43,377 | |
C | 66012 | 6.5 " | 高品位工具合金 | 10 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32" | ¥31,224 | |
D | 66004 | 9" | 合金鋼 | 16 | 1-1 / 4 "から3" | ¥64,612 | |
E | 66000 | 9" | 合金鋼 | 16 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16" | ¥61,323 | |
F | 66006 | 10 " | 高品位工具合金 | 31 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、 44、46、48 " | ¥138,452 | |
G | 66002 | 13 " | 合金鋼 | 27 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2" | ¥110,389 | |
H | 66080 | 13 " | 高品位工具合金 | 28 | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2" | ¥145,116 | |
I | 66016 | 15.5 " | 高品位工具合金 | 36 | 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8" | ¥232,173 |
動作メカニズム
- これらのキットには中空パンチが含まれています。 ハンドルとマンドレル.
- 中空パンチはマンドレルに取り付けられ、マンドレルはハンドルに取り付けられます。
- ワッシャー/ガスケットを切断するためにハンドルを打ち抜くには、柔らかいマレットが使用されます。
特徴
- これらのパンチは中空設計になっており、(マンドレルに複数のパンチング ヘッドを取り付けることで) 複数のパンチを同時に使用できます。
- パンチングハンドルは激しい衝撃に耐えられるスチール構造を特徴としています。
- これらのパンチはネジのない設計になっており、パンチとハンドル/マンドレルをロックするだけで簡単に取り付けることができます。
- これらのパンチヘッドは黒色酸化仕上げであり、高い耐摩耗性を保証します。
- これらのキットには、安全な保管と輸送を可能にするプラスチック製の保管ケースが付いています。
よくある質問
ガスケットを打ち抜く際にマンドレルを使用する必要はありますか?
いいえ、パンチングハンドルと中空パンチの配置を使用するだけでガスケットを打ち抜くことができます。 マンドレルは、一撃で XNUMX つの同心円/ワッシャーを切断する必要がある場合に使用されます。
ガスケットの廃材がパンチ内に詰まるのを防ぐにはどうすればよいですか?
Mayhew パンチは、ガスケット材料がパンチング ヘッド内に詰まるのを防ぐために中空設計になっています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- アワーメーター
- ジョーカップリングハブ
- A / Cコンジットキット
- 表面テスター
- パイプサポート
- ショップ家具
- インパクトソケットとビット
- 詮索好きな道具
- ラボ診断
- ワイヤークロス
- PAWLING CORP 連続セキュリティブラケット144インチ
- BRISKHEAT SRPシリコーンゴム加熱ブランケット
- DIXON シングルピンクランプ
- VULCAN HART ハイシェルフ
- ACROVYN 壁紙、クラシック メープル、アクロヴィン
- 3M クライミングヘルメット、タイプ1
- Aetna Bearing シングルフランジベルトアイドラー
- WILKERSON キット
- SMC VALVES Cngシリーズ ロック付シリンダ
- NIBCO フラッシュブッシュ、ポリプロピレン